Haarschneider für Friseurbetriebe, Kosmetiksalons oder den Hundefriseur
Ein elektrischer Haarschneider ist eines der wichtigsten
Körperpflegegeräte im Friseurbetrieb. Er dient zur Erstellung von Kurzhaarfrisuren, zum Bartschnitt und zum Ausrasieren bestimmter Haarpartien. Auch in Kosmetiksalons wird die
Haarpflege angeboten und im operativ-medizinischen Bereich können Haarschneider für verschiedene Einsatzbereiche ebenso angewendet werden. Darüber hinaus finden Haarschneider Verwendung in der Fellpflege von Hunden, Pferden, Rindern und Kleintieren.
Funktionsweise
Elektrische Haarschneider folgen in ihrer Funktion grundsätzlich demselben Prinzip: Ein leistungsstarker Elektromotor für den Akku- und Netzbetrieb befindet sich in einem handlichen Gerät mit einer robusten Kunststoffoberfläche. Im vorderen Bereich des Haarschneiders befinden sich zwei Messer mit einer kammartigen Struktur, von denen das untere feststehend und das obere beweglich ist. Abgerundete Zinken und eine leicht versetzte Positionierung des unteren Kamms gewährleisten den verletzungsfreien Einsatz des Geräts. Hochwertige Haarschneider ermöglichen die Einstellung verschiedener Schnittstufen mit Hilfe eines Drehreglers. Die Messerklingen moderner Haarschneider bestehen aus geschliffenem Stahl, Edelstahl oder Karbonfaser mit Titanbeschichtung. Innovative Motortechniken wie die Linearmotor-Technologie sorgen für eine reibungslose Kraftübertragung vom Motor auf die Scherblätter. Diese Technik verringert den Energieverbrauch und verlängert damit die Betriebsdauer im Akkubetrieb.
Ausstattungsumfang für variantenreiche Frisuren
Zum Ausstattungsumfang leistungsstarker Haarschneider gehören verschiedene Kammaufsätze für unterschiedliche Haarlängen. Aufsätze mit unterschiedlichen Schnittbreiten dienen zur Rasur feiner Konturen und für den Schnitt von Koteletten. Einige Geräte mit speziellen Skulpturenschneidern und Schablonen unterstützen die Rasur von Motiven und Strukturen im Haar. Zum Ausstattungsumfang professioneller Haarschneider gehören grundsätzlich Reinigungspinsel und Öl für die Scherkämme. Zur feinen Detailarbeit kann aber auch auf
Detail-Trimmer zurückgegriffen werden, für das Kürzen von Haaren auf der Brust, in den Ohren oder der Nase eignen sich spezielle Körperhaarschneider.
Ergonomisch geformt
Haarschneider für den professionellen Einsatz im Friseurbetrieb sind ergonomisch geformt und ermöglichen daher ein gelenkschonendes Arbeiten. Vibrationsarme Motoren tragen ebenfalls zu einer belastungsfreien Arbeit mit dem Haarschneider bei. Durch Soft-Touch-Beschichtungen liegen die Geräte sicher in der Hand und lassen sich leicht führen.