Kehrmaschine für den gelegentlichen Einsatz für mittelgroße Flächen bis ca. 1.000 m² z.B. Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze. Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistung 2.900 m²/h, Behältervolumen 50 Lit...
Kehrmaschine für höchste Leistung im gewerblichen Einsatz und für größere Flächen z.B. Hausverwaltungen, Reinigungsunternehmen. Perfekte Sauberkeit und einfache Handhabung durch elektrischen Bürste...
Kehrmaschine für den gewerblichen Einsatz für sehr große Flächen bis ca. 3.000 m² wie z.B. Hausverwaltungen und Reinigungsunternehmen. Perfekte Sauberkeit und einfache Handhabung durch elektrischen...
Kehrmaschine für höchste Leistung im gewerblichen Einsatz und für sehr große Flächen bis ca. 3.500 m² wie z.B. Hausverwaltungen, Reinigungsunternehmen. Perfekte Sauberkeit und einfache Handhabung d...
Kehrmaschine für den gewerblichen Einsatz für große Flächen bis ca. 2.000 m² wie z.B. Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze. Beste Kehrleistung, rationelles Kehren: Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistun...
Kehrmaschine für den gewerblichen Einsatz für größere Flächen bis ca. 1.500 m² (z.B. Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze). Beste Kehrleistung, rationelles Kehren: Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistu...
Kehrmaschine für den Einsatz rund ums Haus sowie in kleineren Gewerbebetrieben (bis 500 m²). Beste Kehrleistung, rationelles Kehren: Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistung 1.600 m²/h, Behältervolumen 2...
Die Haaga Kehrmaschine 375 hat einen manuellen Bürstenantrieb und eignet sich für Kehrflächen bis 1000 m-². Die Haaga Kehrmaschine 375 hat ein Behältervolumen von 50 Litern. Perfekt für den gewerbl...
Haaga Kehrmaschine 477 Profi, manuell, Kehrfläche ab 1000 m-², Behältervolumen 50 L Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi ist ausgestattet mit einem manuellen Bürstenantrieb und bietet ein Behältervolum...
Bei einer Kehrfläche bis 2000 m-² ist die Haaga Kehrmaschine 497 Profi ideal im Einsatz. Die Haaga Kehrmaschine 497 Profi hat einen manuellen Antrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern. D...
Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku ist für einen Einsatz auf Kehrflächen bis 3000 m-² geeignet. Die Haaga Kehrmaschine 697 Profi Akku hat einen elektrischen Bürstenantrieb und bietet ein Behälte...