Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hängewaage

  Hängewaage  (128 Angebote unter 25.473.915 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „hängewaagen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hängewaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hängewaage"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Basetech HS-51 Hängewaage Wägebereich (max.) 50 kg Ablesbarkeit 10 g Schwarz (4 Angebote) 
Hängewaage HS-51 Bis 50 kg Mit Haken Kompakte und robuste Hängewaage für viele Einsatzgebiete. Am stabilen Handgriff kann die Waage sicher gehalten werden. Das Waägegut kann am Haken der Waage einf...
Basetech
BT-1644370
ab € 18,65*
pro Stück
 
 Stück
KERN CKE 3600 2 Zählwaage Max 3600g d 0,01g Kranwaage Hängewaage Zugwaage (5 Angebote) 
Kern - CKE 3600-2 - Präzisionswaage 0,01 g : 3600 g |- Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf des Zählvorganges.|- - keine Anle...
Kern & Sohn
CKE 3600-2
ab € 277,09*
pro Stück
 
 Stück
Goobay
71882
ab € 6,14*
pro Stück
 
 Stück
Hängewaage, Wägebereich 0-100kg, Ablesbarkeit 200g, m. Karabiner/S-Haken (25 Angebote) 
KERN Hängewaage für nicht eichpflichtige Wägungen Wägebereich von 0 bis 100 kg Ablesbarkeit in 200 g Schritten mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Multi-Data-Hold, Spitzenlastanzeige, Aut...
Kern & Sohn
HCB 100K200
ab € 62,64*
pro Stück
 
 Stück
KERN HCB 0.5T 3 Hängewaage Max 500kg d 1kg Kranwaage Zugwaage Industriewaage (8 Angebote) 
Kern - HCB 0.5T-3 - Hängewaage 1 kg : 500 kg |- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatisch ...
Kern & Sohn
HCB 0.5T-3
ab € 120,45*
pro Stück
 
 Stück
Hängewaage H175xB90xT30mm Wägebereich 15kg Ziffernschritt 20g (31 Angebote) 
Edelstahlhaken · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion) · herausziehbares Maßband L 1000 mm ...
Kern & Sohn
CH 15 K 20
ab € 43,23*
pro Stück
 
 Stück
Gepäckwaage MAULtravel, 4000 g, 0,1 g, 155 x 35 x 50 mm, schwarz (10 Angebote) 
Gepäckwaage MAULtravel Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff Art der Hilfenergie: Batterie inkl einer 3 V Lithium-Batteriie Umschaltbar kg/lb/st Benutzerkalibrierung möglich Zum Wiegen von Gepäckstüc...
Maul
1624090
ab € 14,25*
pro Stück
 
 Stück
Hängewaage H150xB80xT45mm Wägebereich 200kg Ziffernschritt 500g (25 Angebote) 
Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 14 mm · Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann...
Kern & Sohn
HCB200K500
ab € 60,13*
pro Stück
 
 Stück
KERN Hängewaage HCB 100K200 (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: KERN Hängewaage HCB, bis 100 kg, d = 200 g einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts...
k.A.
266632
ab € 116,83*
pro Stück
 
 Stück
Pesola Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg, Inhalt: 1 Stück (2 Angebote) 
Pesola Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg Robuste Hängewage aus Metall mit LCD Digitalanzeige PESOLA® Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg PESOLA® Heavy-Duty Hängewaage eignet sich auf Grund der robusten...
Pesola
PHS100-HD
ab € 198,00*
pro Stück
 
 Stück
Hama Kofferwaage KW-50 (3 Angebote) 
- zur Kontrolle des Koffergewichts auf Reisen, um Ubergepack zu vermeiden- digitale Kofferwaage mit gut ablesbarem LCD-Display (3,0 x 1,2 cm) - Einheit wahlbar: kg oder Pfund - Tara-Funktion - Absc...
Hama
00105380
ab € 12,99*
pro Stück
 
 Stück
Digitale Kofferwaage / Digital Scale (3 Angebote) 
LCD-Display mit blauer Beleuchtung und silbernem Metallhaken. Messungen bis max. 40 kg in Gramm, Kilogramm, Pfund und Unzen m�glich. Batteriebetrieben ( inkl. 2 x 1,5V AA Batterien).
Jüscha
70819
ab € 10,87*
pro Stück
 
 Stück
Digital-Hängewaage, max. 30 kg (2 Angebote) 
Messbereich max.: 30 kg Ablesung: 10 g Abmessung: 95 mm x 23 mm x 195 mm Für den mobilen Einsatz Zum Wiegen in der Hand oder zum Aufhängen an einer Wandhalterung •    robustes ABS-Kunststoffgehäuse...
Vogel Germany
273087
ab € 10,89*
pro Stück
 
 Stück
DOMO
DO9090W
ab € 17,60*
pro Stück
 
 Stück
Hängewaage, 26 cm, Ø 17,5 cm, bis 100 kg, Edelstahl (3 Angebote) 
Hängewaage, 26 cm, Ø 17,5 cm, bis 100 kg, Edelstahl
WAS Germany
2500101
ab € 22,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hängewaage
^

Hängewaage - die mobile Waage

Waagen sind ein wichtiger Bestandteil der Fertigung und des privaten Bereichs. Nicht nur in der Küche müssen Zutaten abgewogen werden, auch in Landwirtschaft, bei Hebammen oder der industriellen Fertigung sorgen sie für exakte Ergebnisse. So verschieden die Einsatzgebiete sind, so verschieden sind auch die Waagen. Für den mobilen Einsatz bis zu fünf Tonnen sind Hängewaagen unschlagbar. Sie lassen sich an Decken oder Kränen befestigen. Einige Modelle sind auch mit einem Griff für das Wiegen per Hand ausgestattet.

Waagen sind Gewichtsmessgeräte

Waagen sind Messgeräte, mit deren Hilfe das Gewicht eines Objektes bestimmt werden kann. Bereits im fünften Jahrhundert vor Christus wurden sie in Ägypten verwendet. Die Balkenwaagen halfen, das Gewicht eines Gegenstandes durch den Vergleich mit der bekannten Masse eines Wägestücks zu vergleichen. Über die Jahrhunderte hinweg wurden die Waage perfektioniert und Gewichtseinheiten normiert. Heutzutage ist das Standardgewicht in Deutschland das Kilogramm. Das Gewicht eines Objektes wird meist elektromechanisch bzw. elektronisch bestimmt. Elektronische Waagen messen anhand der Verformung einer Feder oder eines Biegebalkens die Gewichtskraft, also die Kraft, die ein Objekt mit seinem Gewicht bewirkt.

Einsatzbereiche der Hängewaagen

Hängewaagen sind mobile Waagen für den Einsatz im industriellen und privaten Bereich. In der Landwirtschaft kamen Hängewaagen früher am häufigsten vor. Mit ihnen wurde die gemolkene Milch gewogen. Hebammen verwenden Hängewaagen gern, um ihre Schützlinge zu wiegen. Hierzu werden sie in einem Babytuch oder einer Wiegehose an die Hängewaage gehängt. Auch Koffer und Behälter können gut mit Hilfe dieser Waage im Gewicht bestimmt werden. Auf Märkten sind sie ein praktischer Helfer. Bei Campingausflügen können sie einen wichtigen Beitrag bei der Bestimmung der Füllmenge der Gasflaschen leisten. Im industriellen Bereich und entsprechenden hohen Gewichten werden diese Waagen als Kranwaagen bezeichnet. Sind schwere Lasten zu transportieren, kann das Wiegen direkt am Kranhaken sehr nützlich sein.

Funktionsweise und Handhabung der Hängewaagen

Die Hängewaagen bestehen aus einem Haken, der Waage sowie einer Öse. Diese Öse kann auch als Handgriff fungieren, die Waage ist dann aber weniger exakt im Ergebnis. Am Haken können die Objekte eingehängt werden. Je nach deren Masse muss der Haken stabil ausgelegt sein. Gleiches gilt für die Öse, über die die Waage an der Zimmer-, Stall- oder Werkstattdecke sowie Kranhaken befestigt werden kann. Die Hängewaage kann sowohl elektronisch die Gewichtskraft bestimmen als auch mechanisch mit einem Zeiger. Für kleinere Gewichtskräfte kommt auch eine Federwaage zum Einsatz. Die Genauigkeit der Ergebnisse liegt zwischen einem und fünf Gramm. Im Wägebereich von einem Kilo bis fünf Tonnen sind Hängewaagen erhältlich.

Kaufempfehlungen für Hängewaagen

Hängewaagen sind für viele Einsatzbereiche erhältlich. Je nach Schwere und Lokalität der Objekte sollten die Hängewaagen entsprechend ausgewählt werden. Entscheidend sind die folgenden Kriterien:
  • digitale oder mechanische Darstellung der Messergebnisse
  • Griff oder Hängeöse als Befestigung
  • Wägebereich
  • Ablesbarkeit
  • Größe der Waage
  • Gewicht der Waage
  • Gehäusematerial
  • Absorbierung von Erschütterung
  • automatische Abschaltung
  • verwendete Batterie
  • Empfindlichkeit gegen Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Staub

Tipps für richtige Messergebnisse

  • Wie alle Messgeräte sollten die Hängewaagen regelmäßig überprüft und kalibriert werden. Der Austausch der enthaltenen Batterien ist bei häufigem Gebrauch früher nötig als bei seltener Verwendung.
  • Die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit können die Messergebnisse verfälschen. Je nach Anwendungsgebiet kann dies ein Problem darstellen. Hiefür sind speziell isolierte Hängewaagen erhältlich.
  • Für exakte Messergebnisse sollten Hängewaagen fest an eine stabile Halterung wie Decken oder Kräne gehängt werden. Die Ergebnisse werden leicht verfälscht, wenn die Hängewaagen mit der Hand gehalten werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.