Aus 240 g/m² starkem Karton. Bodenbreite 15 mm. Füllvermögen: bis 150 Blätter. Seitlich offen. Sichtleiste mit Lupeneffekt & Schiene mit Verbindungsknöpfen. Orange.
Aus 240 g/m² starkem Karton. Bodenbreite 30 mm. Füllvermögen: bis 300 Blätter. Seitlich offen. Sichtleiste mit Lupeneffekt & Schiene mit Verbindungsknöpfen. Orange.
Aus 240 g/m² starkem Karton. Bodenbreite 50 mm. Füllvermögen: bis 500 Blätter. Seitlich offen. Sichtleiste mit Lupeneffekt & Schiene mit Verbindungsknöpfen. Orange.
Strapazierfähiger Hängesammler mit breiter Sichtleiste. Bodenbreite 30 mm. Füllvermögen : bis 300 Blätter. Kunststoffschiene mit Verbindungsknöpfen. Größe: 330 x 30 x 250 mm (BxTxH). Blau. Sichtlei...
Hängesammler UniReg. Material des Bodens: Karton. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit 2-Ringmechanik Ø 20 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flä...
Ideal für umfangreiches Schriftgut oder mehrere zusammenhängende Vorgänge. Besonders starke Hartpappe; Organisationsstreifen und Schiebesignale bitte separat bestellen Größe: B x H: 315 x 240 mm
Der Hängesammler UniReg von Falken besitzt das Format A4 sowie eine hochwertige 2-Ringmechanik (20 mm) und ist geeignet für die Aufnahme von bis zu 400 Blatt an Papierunterlagen einer Qualität von ...
Aus strapazierfähigem PP 0,5 mm. Bodenbreite 30 mm. Füllvermögen: bis 300 Blätter. Seitlich offen. Extra breite Sichtleiste & Schiene mit Verbindungsknöpfen. Schwarz.
Der Hängesammler UniReg von Falken besitzt das Format A4 und ist geeignet für die Aufnahme von bis zu 400 Blatt an Papierunterlagen einer Qualität von 80 g/m2. Er wurde mit dem Umweltsiegel Blauer ...
aus strapazierfähigem PP 0,5 mm. Bodenbreite 80 mm. Füllvermögen : bis 700 BlätterM424. Kunststoffschiene mit Verbingungsknöpfen. Für ca. 700 DIN A4-Blätter. Blau.
Der Hängesammler UniReg von Falken verfügt über das Format A4 und ist ideal für die Aufnahme von bis zu 600 Blatt an Papierdokumenten einer Qualität von 80 g/m2. Er ist mit dem Umweltsiegel Blauer ...
Hängesammler für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. Seitlich offen und mit Seitenbegrenzung. Kunststoffboden. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Schlitzstanzun...
Seitlich offen. stabiler Metallhängebeschlag. Mit Beschriftungs-Linien. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. Aus 230 g/m² Natronkarton (Recycling). Größe: 3...
Seitlich geschlossener Pendelhefter mit Dehnfröschen. stabiler Metallhängebeschlag. Mit Beschriftungslinien. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. 230 g/m² M...