Gurt-Warnständer, VE 2 Stk, Pfosten rot. Aus Stahlrohr - besonders standsicher. Im Innenbereich mit hoher Signalwirkung schnell und flexibel einsetzbar. Pfosten aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mi...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 3700 mm, Pfostenfarbe Rot, 1 Gurtband. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraftb...
VISO RS410BKNJ Gurtpfosten Gurtpfosten Schwarzer Pfosten Schwarz/Gelbes Band ▪ Einziehbarer Gurtpfosten ▪ Gurt mit Bremse ▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen ▪ Mö...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 3700 mm, Pfostenfarbe Rot, 2 Gurtbänder. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraf...
Der Absperrpfosten GLA45 hat eine Leerkassette und wird ohne Gurt geliefert. Insgesamt ist der Absperrpfosten GLA45 955 mm hoch. Dieser Absperrpfosten GLA45 wird ohne Gurtband geliefert, sodass er ...
Gesamthöhe Skipper + Pfosten: 1120 mm Lieferumfang: 1 x Absperrsystem -Skipper- Gehäusefarbe: orange Gurtlänge: 9 m Gurtbreite: 48 mm Höhe: 240 mm Breite: 145 mm Leitkegelöffnung: 90 mm Gewicht: 80...
Höhe: 1006 mm Pfosten Ø: 149 mm Länge (Tiefe): 484 mm Breite unten: 562 mm Breite oben: 595 mm Material: Aluminium und Kunststoff Gurtfarbe: Neon-Gelb Pfostenfarbe: rot Farbe Unterteil: schwarz Gew...
Die gelben TopGurtSystem Absperrpfosten aus Kunststoff verfügen über einen 4 m langen, gelb/schwarz schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen- ...
Gurtpfosten Sparset 2x für den Außenbereich Kunststoffpfosten in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 02 - rot, Gurtband rot/weiß Gurtpfosten für den Außenbereich wolk® Der hochwertige wolk® K...
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk, für innen und außen, Bandauszug 3700 mm, 4-Wege-System, Pfosten gelb, Gurt gelb / schwarz. Für innen und außen. Robustes Ständersystem. Leicht und flexibel absperren. ...
VISO RS410BKRB Gurtpfosten Gurtpfosten Schwarzer Pfosten Rotes/Weisses Band ▪ Einziehbarer Gurtpfosten ▪ Gurt mit Bremse ▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen ▪ Mög...