Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten schwarz, Gurt rot, Auszugslänge bis zu 3,80 optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar und ver...
Gurtwarnständer Für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Pfosten Durchmesser 83 mm Fußdurchmesser 420 mm Länge 3,7 m Gurt in rot/weiß Pfosten aus PVC in schwarz Fuß aus Vollgummi in schwarz Gew...
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten schwarz, Gurt rot/weiß, Auszugslänge bis zu 3,80 optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar un...
Gurtwarnständer Für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Pfosten Durchmesser 83 mm Fußdurchmesser 420 mm Länge 3,7 m Gurt in schwarz Pfosten aus PVC in schwarz Fuß aus Vollgummi in schwarz Gewi...
Klebefolie für Bodenplatte für Pfosten Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Suchbegriffe: Absperrpfosten, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten schwarz, Gurt schwarz, Auszugslänge bis zu 3,80 optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar und...
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten schwarz, Gurt schwarz/gelb, Auszugslänge bis zu 3,80 optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierba...
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten schwarz, Gurt schwarz/rot Auszugslänge bis zu 3,80 optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar ...
Personenleitsystem, Pfosten schwarz, Gurt schwarz/gelb, Gurtlänge 7,00 m optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 weite...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Gelb, 1 Gurtband. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraft...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 3700 mm, Pfostenfarbe Gelb, 1 Gurtband. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraft...
robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen · Pfosten aus Aluminium und Gurtkassette aus Edelstahl mit Reflex-Folie i...
Blinklicht für RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten Dual, V2A, Indoor und Outdoor,50mm Blinklicht für RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, mit spezieller Aufsteckhalterung für Absperrpfosten Dual, V2A, Indoor...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...