Die gelben TopGurtSystem Absperrpfosten aus Aluminium verfügen über einen 2,6 m langen, gelb/schwarz schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen-...
Gurtpfosten Allroundline ALA Metallpfosten schwarz, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 01 - rot Gurtpfosten ALLROUNDLINE ALA Zuverlässiger Stahl-Absperrpfosten zum Absperren und Leit...
Gurtabsperrung zum Aufstecken, Bandauszug max. 9000 mm, gelb / schwarz. Extralang, für innen und außen. Zum Aufstecken. Schnelles, variables Absperren von Gefahrenstellen. Passend für alle Leitkege...
Der Absperrpfosten GLA45 hat eine Leerkassette und wird ohne Gurt geliefert. Insgesamt ist der Absperrpfosten GLA45 955 mm hoch. Dieser Absperrpfosten GLA45 wird ohne Gurtband geliefert, sodass er ...
∙ Nur für den Innenbereich geeignet ∙ Preisgünstige Alternative aus Kunststoff mit gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt ∙ 4-Wege System mit 3 Gurtans...
Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Edelstahl-Absperrpfosten mit verschiedenen Gurtfarben Ausgewählte Version: 05 - gelb/schwarz Edelstahl-Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Der massive Edelstahl-Absper...
Material Aufsatz: Metall Maße (HxØ): 200 x 110 mm Farbe Aufsatz: schwarz Füllmenge Spender: 1 l Gewicht Aufsatz: ca. 1,5 kg | inkl. Flasche mit Pumpspender (ohne Flüssigkeit) individuell befüllbar ...
Die roten TopGurtSystem Absperrpfosten aus Aluminium verfügen über einen 2,6 m langen, rot/weiß schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen- und ...