Gurtkassette zur Wandbefestigung. Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufnahme. Mit automatischer mechanischer Gurtaufwicklung und strapazierfähigem Nylo...
Gurtsystem inkl. Wand-Befestigung - Serie Highflex - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 200 - 1114.624 Gurtsystem für die Befestigung an der Wand das Gegenstück / der Wandhalter zum Einhängen des Zugban...
Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium, Bandauszug max. 2300 mm, Gurtfarbe Schwarz / Gelb. Aus Aluminium - für innen und außen. Doppelte Absicherung von Sperrflächen. Stärkere Visualisierung durch z...
Gurt-Wandkassette, GLW 25 Technische Daten: Material Gehäuse: Metall Farbe Gehäuse: gelb Länge Gurtband: max. 4 m Breite Gurtband: 50 mm Farbe Gurtband: schwarz Gewicht: 0,7 kg Gehäusemaß zzgl. Gur...
Diesen leicht zu handhabenden Absperrpfosten können Sie in Ihrem Unternehmen vielseitig verwenden, zum Beispiel für die optische Abgrenzung von Arbeitsbereichen oder auch für eine wirksame Zugangsk...
Gurtsystem inkl. Wand-Befestigung - Serie Highflex - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 300 - 1114.633 Gurtsystem für die Befestigung an der Wand das Gegenstück / der Wandhalter zum Einhängen des Zugban...
Gurtkassette zur Wandbefestigung. Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufnahme. Mit automatischer mechanischer Gurtaufwicklung und strapazierfähigem Nylo...
Gurtbandkassette DOUBLE aus Aluminium, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Schwarz / Gelb. Aus Aluminium - für innen und außen. Doppelte Absicherung von Sperrflächen. Stärkere Visualisierung durch z...
RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, anthrazit, Metall, Gurt schwarz, 4m RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor, für die Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten, mit Aufrollautomatik un...
Diesen leicht zu handhabenden Absperrpfosten können Sie in Ihrem Unternehmen vielseitig verwenden, zum Beispiel für die optische Abgrenzung von Arbeitsbereichen oder auch für eine wirksame Zugangsk...
Gurt-Wandkassette, GLW 25 Technische Daten: Material Gehäuse: Metall Farbe Gehäuse: schwarz Länge Gurtband: max. 4 m Breite Gurtband: 50 mm Farbe Gurtband: schwarz Gewicht: 0,7 kg Gehäusemaß zzgl. ...
Gurt-Wandkassette, ALW 11 Gehäuse: Stahl, verchromt Gehäusemaße: ca. 12,5 x 11,4 x 6,3 cm (HxBxT) Gurt 3 m schwarz Gurt 50 mm breit Bestellhinweis: Ein meist unverzichtbares Zubehör für den sogenan...
Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 2300 mm, Gurtfarbe Schwarz. Wandkassetten mit Schraubbefestigung. Individueller Aufdruck mit Texten, Logos oder Bildmotiven möglich.
Gehäuse aus robustem und unempfindlichem, schwarzem Kunststoff Wandclip zum Einklinken des Gurtendes an der Wand statt am nächsten Pfosten (siehe Zubehör) Länge = Gurtauszug