mit Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: mit Warmfutter Sohle: Neotane (pro...
EUROFORT, Baustiefel, Eurofort Diese bewährte Stiefelserie zeichnet sich aus durch: EN ISO 20345 S5 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Verstärkungsrippen auf dem Schaft Reflexpunkt a...
Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und...
bama Einziehsocken, ideal für Gummistiefel, blau, Größe 40/41 bama Einziehsocken, zum Unterziehen in Schaftstiefeln und Gummistiefeln, bieten Feuchtigkeits- und Kälteschutz, eine weiche Zwischenlag...
Produktbeschreibung: aus PVC 32 cm Schafthöhe wasserdicht Winterfutter aus Synthetik-Pelz ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte (Eigentest bis -17°C) wasserdichter Schnürbund Schaft oliv farbig abg...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250700000043 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
COFRA Sicherheitsgummistiefel gelb New Castor S5 CI SRC Gr. 48 Produktinformationen "PU-Stiefel NEW CASTOR S5 CI SRC COFRA" NORM: EN ISO 20345:2011 INNENFUTTER: abriebfester Polyester SCHAFT: COLD ...
mit Warmfutter, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: mit Warmfutter Sohle: Neotane (pro...