Übersicht | „Gummistiefel“Überbegriffe |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Nie wieder nasse Füße!
Ein Stiefel ist eine Grundform des Schuhs und somit eine Art Fuß-'Bekleidung'.
Die Besonderheit des Stiefels ist sein Schaft, also das Oberteil des Schuhs.
Schon die Ureinwohner Südamerikas verfügten über eine Art Stiefel.
Sie gossen Kautschuksaft über ihre Waden und Füße und ließen diesen trocknen.
Anschließend konnte die Hülle wie ein Stiefel ausgezogen werden.
Die Besonderheiten des Gummistiefels
Der Gummistiefel ist ein waden- bis kniehoher Stiefel mit relativ hohem Schaft.
Er ist der Klassiker unter den Arbeitsschuhen und zeichnet sich besonders durch seine Wasserdichte
und leichte Reinigung aus. Verschmutzungen können Sie einfach mit Wasser oder einer milden
Seifenlauge abspülen. Wegen diesen Eigenschaften wird der Gummistiefel
vor allem in der Forstwirtschaft, im Baugewerbe, bei Kanalisationsarbeiten und in der Fischerei verwendet.
Für alle Anforderungen
Einen Gummistiefel gibt es bei uns in vielfältiger Ausführung - ganz nach Ihrem Bedarf.
So bieten wir z.B. Stiefel mit Stahlplatte, rutschfester Profilsohle, Holz- oder Stahlzwischensohle
in verschiedenen Farben und Größen an. Je nach Ihrer individuellen Arbeitssituation muss der Gummistiefel
bestimmte Merkmale aufweisen. Um die Haltbarkeit des Stiefels zu verlängern, lagern Sie den Schuh am besten
kühl und trocken und reinigen Sie ihn nach jeder Verwendung. Durch Einreiben des Stiefels mit Silikonspray
verhindern Sie, dass das Material brüchig wird.
Sie suchen mehr?
In unserer Kategorie Bekleidung finden Sie weitere interessante
Artikel wie z.B. Arbeitsanzüge oder Schutzhandschuhe.
Oder meinten Sie eine Galosche, also ein Überschuh aus Gummi?
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|