DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor,142YP,S5 SRA,Kat.II,gelb,Größe 38 DUNLOP Sicherheits-Gummistiefel Protomastor, S5 SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Stahl-Zehenschutzkappe und S...
Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.38 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakter...
EUROFORT, Baustiefel, Eurofort Diese bewährte Stiefelserie zeichnet sich aus durch: EN ISO 20345 S5 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Verstärkungsrippen auf dem Schaft Reflexpunkt a...
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungs...
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Durchtrittschutz: Stahl Futter: PU Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischun...
Dunlop Schutzstiefel - Purofort FieldPRO full safety. Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaftund Industrie Produktbeschreibung: perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-...
*RÖNNE* PU-STIEFEL, GELB EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_38 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: gelb Sohle: schwarz Gewicht 1,9 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 D...
Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –0 °C • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen • Gr...
Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und...
BARLETTA, PU - Stiefel, Cofra Diese bewährte PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch: EN 345 S5 besonders leicht wärmeisolierend durch Verwendung von doppeldichtem Polyurethan auch bei niedrigsten ...