Müllgroßbehälter 240l HDPE gelb fahrbar,n.EN 840 SULO HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vordere...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,gelb,Kunststoff,240 l Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, zusä...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, gelb. Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entn...
Fahrbare Großmülltonne, 240 Liter Volumen, gelb geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrie...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, gelb. Verstärkte Ausführung. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Decke...
Mülltonne mit Einwurf, 240 l, für Glas, Flaschen, Dosen, gelb. Sichere Entsorgung durch Einwurföffnung. Deckel inklusive Gummi-Rosette für Glas- oder (PET) Flascheneinwurf. Qualität, Wirtschaftlich...
Volumen: 240 Liter Maße (HxBxT): 1080 x 600 x 600 mm Material: Kunststoff | schlichter Abfallcontainer mit verschiedenen Öffnungen zur Papier- oder Glasentsorgung einfacher Transport durch 2 Rollen...