Fahrbare Großmülltonne aus Kunststoff, 80 Liter Volumen, anthrazit geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 300 mm, gelb. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschl...
System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 25 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø oben / unten 410 x 387 / 305 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stah...
Bekennen Sie Farbe für eine saubere Umwelt! langlebige, robuste Behälter aus hochwertigem Polyethylen hergestellt gemäss DIN EN 840-1 Aussenmasse: T 514 x H 922 x B 446 mm Gewicht: 10,7 kg erfüllen...
Der Abfallsammler besteht aus robustem Polyethylen mit hoher Dichte. Zusätzlich ist das Öffnungssystem aus Aluminium, was ihm zusätzliche Stabilität verleiht. Die Mülltonne verfügt weiterhin über e...
Fahrbare Großmülltonne, 360 Liter Volumen, rot geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrier...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 300 mm, grün. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschl...
System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 50 l Korpus aus Polyethylen in anthrazit Höhe x Ø oben / unten 710 x 390 / 300 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Polyethylen in anthrazit mit...
Mülltonne 90 l mit Rädern und Fußpedal HACCP Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich...
Bekennen Sie Farbe für eine saubere Umwelt! langlebige, robuste Behälter aus hochwertigem Polyethylen hergestellt gemäss DIN EN 840-1 Aussenmasse: T 514 x H 922 x B 446 mm Gewicht: 10,7 kg erfüllen...
Der Abfallsammler besteht aus robustem Polyethylen mit hoher Dichte. Zusätzlich ist das Öffnungssystem aus Aluminium, was ihm zusätzliche Stabilität verleiht. Die Mülltonne verfügt weiterhin über e...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 360 l, BxHxT 665 x 1115 x 880 mm, Rad-Ø 300 mm, rot. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschla...
System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 50 l Korpus aus Polyethylen in anthrazit Höhe x Ø oben / unten 730 x 390 / 300 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Polyethylen in anthrazit mit...