Material: Polypropylen (PP) Farbe: grau inkl. Transporttrolley | mit Schwingdeckel für einen leichten Abfalleinwurf Transporttrolley mit schwenkbaren Rollen für mehr Komfort Griffe an den Seiten zu...
Bekennen Sie Farbe für eine saubere Umwelt! langlebige, robuste Behälter aus hochwertigem Polyethylen hergestellt gemäss DIN EN 840-1 Aussenmasse: T 514 x H 922 x B 446 mm Gewicht: 10,7 kg erfüllen...
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 800 x 360 x 360 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Der Behälter ist feuerfest Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manu...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, gelb. Besonders robuste, verstärkte Ausführung für größte Beanspruchung. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entn...
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschie...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
Mülltonne 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farb...
Mülltonne aus Polypropylen, Volumen 100 l, BxHxT 440 x 920 x 590 mm, fahrbar, Deckel schwarz. Robustes Polypropylen für den industriellen Einsatz - einfach zu reinigen. Sanft schließender Deckel in...
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 110 l, BxHxT 360 x 1000 x 360 mm, Aluminium, blau. Feuer- und geruchshemmend. Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel.
Abfalltonne Boden nicht brandgeschützt Inhalt 1 x 100 l Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 550 mm Für den Außenbereich geeignet Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt manuell komplett umklappbar ...
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschie...
Bekennen Sie Farbe für eine saubere Umwelt! langlebige, robuste Behälter aus hochwertigem Polyethylen hergestellt gemäss DIN EN 840-1 Aussenmasse: T 514 x H 922 x B 446 mm Gewicht: 10,7 kg erfüllen...