Steckregalsystem Anbaufeld Regalgerüst: verzinkte Ausführung Fachböden aus verzinktem Stahl Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar Abmessungen (BxTxH): 1520 x 435 x 1750 mm Anzahl F...
Weitspanngrundregal mit Spanböden 22 mm dick, Stützrahmen zerlegt, verzinkt, Feldlast bis 2000 kg, Komplettregal mit 3 Ebenen, 6 Tiefenstege, Gesamtbreite: 1580 mm, Gesamttiefe: 615 mm, inkl. Klemm...
∙ Steckregal zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter · Großes Lagervolumen auf kleinem Raum · Kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit · 400 kg Traglast pro Ebene (b...
Fachebene mit Stahlfachboden für Großfachregale, verzinkt *Ohne Dekoration* Ein universelles Stabiles Großfachregal (Steckregal) für Ordnung auch für schwere Güter im Lager und Werkstatt. Einfacher...
Steckregalsystem Anbaufeld Regalgerüst: verzinkte Ausführung Fachböden aus verzinktem Stahl Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar Abmessungen (BxTxH): 2020 x 435 x 1750 mm Anzahl F...
Weitspannanbauregal mit Spanböden 22 mm dick, Stützrahmen zerlegt, verzinkt, Feldlast bis 2000 kg, Komplettregal mit 3 Ebenen, 6 Tiefenstege, Gesamtbreite: 1580 mm, Gesamttiefe: 615 mm, inkl. Klemm...
Das Weitspannregal Epsivol als Komplettregal eignet sich hervorragend zum Lagern von mittelschweren & großvolumigen Ladungen. Eine übersichtliche und sichere Lagerung Ihrer Güter wird durch die gro...