Messbereich: 125 mm DIN 6482/6484 • Stahl, polierte Ausführung • Vierkantschenkel, mit gehärteten Spitzen • Schnellspannmutter mit Feinverstellung made in India
Messbereich: 300 mm Ablesung: 0,1 mm Gesamtlänge: 460 mm • aus Dur-Aluminium, gehärtet HRC63 • kratzfeste, schwarz eloxierte Oberfläche • klar ablesbare, lasergravierte Skala made in germany
Messbereich: 100 mm DIN 6482/6484 • Stahl, polierte Ausführung • Vierkantschenkel, mit gehärteten Spitzen • Schnellspannmutter mit Feinverstellung made in India
Messbereich: 150 mm DIN 6482/6484 • Stahl, polierte Ausführung • Vierkantschenkel, mit gehärteten Spitzen • Schnellspannmutter mit Feinverstellung made in India
Messbereich: 200 mm DIN 6482/6484 • Stahl, polierte Ausführung • Vierkantschenkel, mit gehärteten Spitzen • Schnellspannmutter mit Feinverstellung made in India
Messbereich: 250 mm DIN 6482/6484 • Stahl, polierte Ausführung • Vierkantschenkel, mit gehärteten Spitzen • Schnellspannmutter mit Feinverstellung made in India
Messbereich: 300 mm DIN 6482/6484 • Stahl, polierte Ausführung • Vierkantschenkel, mit gehärteten Spitzen • Schnellspannmutter mit Feinverstellung made in India
Messbereich: 400 mm DIN 6482/6484 • Stahl, polierte Ausführung • Vierkantschenkel, mit gehärteten Spitzen • Schnellspannmutter mit Feinverstellung made in India
Messbereich: 500 mm DIN 6482/6484 • Stahl, polierte Ausführung • Vierkantschenkel, mit gehärteten Spitzen • Schnellspannmutter mit Feinverstellung made in India