TFT Modul, DEM 320240G1 TMH-PW-N, Display Electronic DEM 320240G1 TMH-PW-N (A-TOUCH) ist eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit transmissiver TFT (Thin Film Transistor) vom trans...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-103 u...
TFT Modul, DEM 240320J1 TMH-PW-N, Display Electronic DEM 240320M TMH-PW-N ist eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit transmissiver TFT (Dünnfilmtransistor)-Farbmatrix, die TFT au...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit IEC 608...
TFT Modul, DEM 480272L TMH-PW-N, Display Electronic DEM 480272L TMH-PW-N (C-TOUCH) ist eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit transmissiver TFT (Thin Film Transistor) vom transmi...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), Schutztklasse: IP65 , RS485 mit PROFIBUS DP und ...
TFT Modul, DEM 320240Q TMH-PW-N, Display Electronic DEM 320240Q TMH-PW-N ist eine farbige Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit transmissiver TFT (Dünnfilmtransistor)-Farbmatrix, die TFT aus...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 3 Relaisausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit IEC 60870-5-103 und ...
TFT-Display, DEM 320240G1 TMH-PW-N (C-TOUCH), Display Elektronik Dieser 3,5-TFT ist ein transmissiver Farbaktivmatrix-Flüssigkristallbildschirm (LCD) mit aktiver Matrix (Dünnfilmtransistor) vom tra...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 3 Relaisausgänge, Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU...