GNSS-Antenne, Typ=AGGBP.SL.18A.07.0060A, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=8 mm, ...
GNSS-Antenne, Typ=AGGBP.SL.25A.07.0060A, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=8 mm, ...
Zubehörtyp = GPS-Antenne Zur Verwendung mit = ITA Schneider Electric Acti 9 - Zubehör für die Serie ITA. Zubehör für den Einsatz mit Schneider Electric Produkten der Serie ITA. Programmierungskit (...
Kombinierte Dachantenne "CGNW 702659 SF S/SMA 3.0" für Flottenmanagement, Navigation, Telematik in Verbindung mit WLAN. Nachfolgermodell zu Art. 602392001 und 955001004.
RF600 Antennensplitter für Betrieb von zwei RF600 Antennen an RF600 Readern mit externem Antennenanschluss, IP 40, -25 bis +85°C, Maße 50x 50x 20 mm ohne Stecker. SIMATIC RFAntennenweiche UHF für R...