GNSS-Antenne, Typ=FXP612.07.0095A, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=47 mm, Höhe=0.15 mm, Imp...
Hirschmann Car Communication MIMO-Mobilfunk-GNSS-Antenne GPS/GSM-Antenne 951-018-101 Technische Daten: Antennenkabel-Länge: 200 mm · Ausführung (allgemein): Geeignet für Mobilfunk (2G/3G/4G/5G) Gee...
GNSS-Antenne, Typ=A.41.A.301111, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=49 mm, Höhe=29 mm, Impedan...
Hirschmann Car Communication MIMO-Mobilfunk-GNSS-WLAN-Antenne GPS/GSM-Antenne 951-018-301 Kategorie: GPS/GSM-Antenne Ausführung: Geeignet für Mobilfunk (2G/3G/4G/5G) Geeignet für GPS, GLONASS, Gali...
GNSS-Antenne, Typ=AGGBP.25B.07.0060A, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=8 mm, Imp...
Wittenberg Antennen WB 61 Kfz-Festeinbau-Antenne,Festmontage-Antenne GPS,WLAN Low Profile MiMo LTE + MiMo WIFI + GPS Die WB 61 hat ein kompaktes Gehäuse und beeinhaltet eine 2x2 MiMo Antenne für 4G...