GNSS-Antenne, Typ=AP.17E.07.0064A, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17 mm, Höhe=6 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=AA.162.301111, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=38 mm, Höhe=10 mm, Imped...
GNSS-Antenne, Typ=AGGP.35F.07.0060A, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=7 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=SGGP.12.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=4 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=CGGP.18.4.C.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=4 mm, Impedan...