| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6344509 Herst.-Nr.: 20449 EAN/GTIN: 4250234504492 |
| |
|
| | |
| Der walimex Akku für den Batteriehandgriff der Nikon D7000 ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Nikon MB-D11 oder walimex pro Batteriehandgriff Nikon D7000. Dank seiner langen Akkulaufzeit ist kein zweiter Akku notwendig und er muss nicht ständig gewechselt werden. Mitgeliefert werden ein Netzladegerät und ein 12V KFZ-Ladekabel, mit dem Sie den Akku flexibel überall aufladen können, ob auf Reisen oder im Studio. mantona GoPro Set Fishing - Montagezubehör für Camcorder - für GoPro HD HERO; HD HERO2; HERO+; HERO+ LCD; HERO3; HERO3+; HERO4 Weitere Informationen: Allgemein | Zubehörtyp | Montagezubehör für Camcorder | Kit-Inhalt | Kit-Inhalt | (1) x Stativ ¦ (1) x Lenkerhalterung - 10 x 5.5 x 1.5 cm - 90 g ¦ (1) x Winkelstück ¦ (1) x Lenkerhalterung - 1.5 x 9 x 8.5 cm - 80 g ¦ (1) x Helm-Gurthalterung - 88 g ¦ (1) x Stativgewindeadapter ¦ (1) x Schraube ¦ (2) x Mutter | Zubehör | Für | Action-Kamera | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO+ ¦ GoPro HERO+ LCD ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4 |
|
| | |
| | | |
| |