Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gleichrichter

  Gleichrichter bei Mercateo online kaufen (4.158 Angebote unter 23.546.233 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gleichrichter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HIRSCHMANN GDML 2011 GB1 GRAU/GREY LEITUNGSDOSE GDM 2POL PG11 GLEICHRICHTER (1 Angebot) 
Beschreibung: LEITUNGSDOSE GDM 2POL PG11 GLEICHRICHTER RoHS konform: Ja Anzahl der Reihen: - Kontaktanschluss: Schraubanschluss Ausführung: Buchsenleiste SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Raster: - Konta...
Hirschmann
GDML 2011 GB1 GRAU/GREY
ab € 5,92*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Verpackung: Rolle, Band; DO41 (5 Angebote) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: THT Rückspannung max.: 1kV Vorwärtsstrom: 1A Verpackungs-Art: Band; Rolle Gehäuse: DO41 Hersteller: VISHAY
Vishay
1N4007-E3/54
ab € 0,0148*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter mit Schraubverb; 400V; 1,5V; 130A; DO205AC (2 Angebote) 
Dioden-Typ: Gleichrichter mit Schraubverb. Rückspannung max.: 400V Vorwärtsspannung max.: 1.5V Vorwärtsstrom: 130A Vorwärtsstrom max.: 260A Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube Gehäuse: D...
Semikron
SKR130/04
ab € 16,39*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; 600V; 35A; 130A; Ø12,75x4,2mm; Ifsm:360A (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Rückspannung max.: 600V Vorwärtsspannung bei lf: 1.1V Vorwärtsstrom: 35A Vorwärtsstrom max.: 130A Gehäuse: Ø12,75x4,2mm Montage: Press-Fit Struktur des Halbleiters: Anode ...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
BYP35A6
ab € 0,51*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; 600V; 35A; 130A; Ø12,75x4,2mm; Ifsm:360A (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Rückspannung max.: 600V Vorwärtsspannung bei lf: 1.1V Vorwärtsstrom: 35A Vorwärtsstrom max.: 130A Gehäuse: Ø12,75x4,2mm Montage: Press-Fit Struktur des Halbleiters: Katode...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
BYP35K6
ab € 0,55*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 0,215A; SOT23 (2 Angebote) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: SMD Rückspannung max.: 100V Vorwärtsstrom: 0.215A Struktur des Halbleiters: doppelte serielle Gehäuse: SOT23 Hersteller: ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor
BAV99LT1G
ab € 0,0133*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; SMD; 110V; 0,2A; 50ns; 500mW; MiniMELF; Ir:5uA (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: SMD Rückspannung max.: 110V Vorwärtsspannung bei lf: 1.25V Vorwärtsstrom: 0.2A Vorwärtsstrom max.: 0.65A Bereitschaftszeit: 50ns Leistung: 500mW Struktur des Halb...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
BAV101
ab € 0,0285*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; SMD; 75V; 150mA; Verpackung: Rolle, Band (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: SMD Rückspannung max.: 75V Vorwärtsspannung bei lf: 0.62V Vorwärtsstrom: 150mA Vorwärtsstrom max.: 300mA Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Verpackungs-Art:...
LUGUANG ELECTRONIC
LL4148
ab € 0,01062*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 1000V; 3A; Verpackung: Ammo Pack; DO27 (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: THT Rückspannung max.: 1000V Vorwärtsspannung bei lf: 1.7V Vorwärtsstrom: 3A Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultra...
DC COMPONENTS
UF5408
ab € 0,0561*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 3A; DO201AD; Ifsm:200A (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: THT Rückspannung max.: 100V Vorwärtsspannung bei lf: 1V Vorwärtsstrom: 3A Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Gehäuse: DO201AD Strom im max. Impuls: 200A Her...
JGD SEMICONDUCTORS
1N5401
ab € 0,0953*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 18kV; 20mA; Verpackung: Ammo Pack; 150ns (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: THT Rückspannung max.: 18kV Vorwärtsspannung bei lf: 40V Vorwärtsstrom: 20mA Vorwärtsstrom max.: 0.3A Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Eigenschaften von H...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
DD1800
ab € 0,27*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Verpackung: Tube; TO220AC; 25ns (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: THT Rückspannung max.: 200V Vorwärtsspannung bei lf: 0.8V Vorwärtsstrom: 8A Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated; ultraschnelle Diode Fassungsv...
Vishay
BYW29-200-E3/45
ab € 0,345*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 5A; Verpackung: Ammo Pack; 200ns (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: THT Rückspannung max.: 400V Vorwärtsspannung bei lf: 1.3V Vorwärtsstrom: 5A Vorwärtsstrom max.: 20A Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Eigenschaften von Hal...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
BY500-400
ab € 0,0665*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Verpackung: Ammo Pack; DO41 (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: THT Rückspannung max.: 50V Vorwärtsspannung bei lf: 1.1V Vorwärtsstrom: 1A Vorwärtsstrom max.: 5.4A Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Verpackungs-Art: Ammo...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
1N4001
ab € 0,01023*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 1A; Verpackung: Rolle, Band; DO41 (1 Angebot) 
Dioden-Typ: Gleichrichter Montage: THT Rückspannung max.: 600V Vorwärtsstrom: 1A Verpackungs-Art: Band; Rolle Gehäuse: DO41 Bereitschaftszeit: 75ns Hersteller: VISHAY
Vishay
UF4005
ab € 0,0438*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   278   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gleichrichter
^

Gleichrichter wandeln den Wechselstrom in Gleichstrom um

Die meisten elektronischen Geräte benötigen für den Betrieb Gleichstrom. Die allgemeine Stromversorgung verteilt jedoch Wechselstrom. Der Strom aus der Steckdose muss in die benötigte Spannung transformiert und dann gleichgerichtet werden. Gleichrichter wandeln den Wechselstrom in Gleichstrom um. Je nach Anwendungsbereich und Kontext werden Gleichrichter als komplette Geräte mit integriertem Transformator, als kompakter Gleichrichter oder als elektronisches Bauelement (IC / Diode) zum Aufbau einer Gleichrichterschaltung angeboten.

Kennzahlen von Gleichrichtern

Welche elektrischen Kennzahlen der Gleichrichter mindestens erfüllen muss, hängt von dem Leistungsbedarf sowie der Höhe und Qualität der benötigten Gleichspannung am elektrischen Verbraucher ab. Der Gleichrichter muss für Spannung und Strom ausreichend dimensioniert sein. Die maximal zulässige Spannung wird in Volt (V) und der maximale Betriebsstrom in Ampere (A) angegeben. Dabei müssen auch Spannungsspitzen und Einschaltströme berücksichtigt werden, die oftmals die Nennwerte deutlich übersteigen. Auch die Qualität der erzeugten Gleichspannung ist ein wichtiges Kriterium. Nach der Gleichrichtung bleibt je nach Art und Ausführung der Schaltung eine gewisse Restwelligkeit bestehen, die möglichst gering ausfallen sollte. Da Gleichrichter oft für hohe elektrische Leistung benötigt werden, sind auch die Ausführung der Anschlüsse und Kühlmöglichkeiten besonders zu beachten.

Bauformen von Gleichrichtern

Die Bauform eines Gleichrichters richtet sich nach dem Einsatzzweck. Es gibt Gleichrichter mit Hutschienenaufnahme für die Montage in Elektroverteilern und große Gleichrichterschränke für Industrieanwendungen, aber auch Gleichrichter als integrierte Schaltkreise oder Dioden für den Einbau in elektronische Schaltungen. Es sollten also neben den elektrischen Kennwerten auch immer die Einbaubedingungen bei der Auswahl berücksichtigt werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Gleichrichter, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG