Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden mit ThermoShield Technologie Stylen Sie Ihr Haar mit weniger Hitzeschäden dank ThermoShield Technologie für eine gleichmäßige Temperatur von der Haarwurz...
KERATIN & KERAMIK CARE Intensiver Schutz für samtweiches und glänzendes Haar ACTIVE PLATES TECHNOLOGY Die Heizplatten passen sich der Haarsträhne für maximalen Kontakt und Gleitfähigkeit an, um ein...
Dieses professionelle High-Performance Glätteisen versorgt das Haar mit Feuchtigkeit und glättet schützend und mühelos durch Wasserdampf. Dadurch können langanhaltende, glänzende Looks selbst bei d...
Mini-Haarglätter für SIE & IHN - zum Stylen von frechen Kurzhaar- und Fransenlooks Er ist nur 15 cm lang und perfekt zum Kreieren von trendigen Pixie-Frisuren sowie zum einfachen Stylen des Ponys. ...
Da geht mit dem Styling alles glatt. Der NaturaShine Hair Styler Straight & Curls HS 7030 ist mit der individuellen Temperaturregelung von 6 Stufen von 130°C bis 230°C für jede Haarstruktur geeigne...
Dieses professionelle Salonglätteisen versorgt das Haar mit Feuchtigkeit und glättet schützend und mühelos durch Wasserdampf. Dadurch können langanhaltende, glänzende Looks selbst bei dickem, wider...
Stylen und pflegen mit weniger Hitzeschäden* mit ThermoShield Technologie Stylen Sie Ihr Haar mit weniger Hitzeschäden dank ThermoShield Technologie für eine gleichmäßige Temperatur von der Haarwur...
Professionelles High-Performance Glätteisen mit extra breiten Platten mit bis zu 235°C und Advanced Ceramics™ Heizsystem für eine gleichmäßige, konstante Wärmeverteilung. Extra lange und breite, Tu...
Haarglätter Keramik-Beschichtung HS 15 SpecialEditionKeramik-Beschichtung - für besonders schonendes Glätten, eine Temperaturstufe mit 210 °C, Aufhängeöse - zum einfachen Verstauen, Plattenverriege...
Die hochwertige, antistatische Keramik Turmalin Beschichtung des Kreppeisens Ceramic Crimp 220 garantiert einen 4-fachen Schutz* für das Haar des Stylings. Zusätzlich sorgt sie für eine gleichmäßig...