Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz und Grünabfälle - Boden aus Stahlblech - Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm - Entleerung in jeder Höhe per Seilzug v...
Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz und Grünabfälle - Boden aus Stahlblech - Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm - Entleerung in jeder Höhe per Seilzug v...
Layher Modul-Gitterbox mit Holzboden Stahl feuerverzinkt Innenmaßm 1,08 x 0,68 x 0,61m Belastung 1300kg zulässige Auflast 6000kg stapelbar mit Euro-Paletten Länge: 1,20 m Breite: 0,80 m Gewicht: 85...
Gitterbehälter, Modell 17/51 • Für Traglasten bis 1000 kg • Kranbar • Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen • Wände aus Schweißgitter ...
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Fests...
Klapp-Behälter mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm), mit massiver, verstärkter Bodenklappe auf Standfüßen. Umlaufend mit massivem Kantenprofil und aufgeschweiß...
∙ Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen ∙ Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite ∙ Auflast bis 3000 kg · Stapel- und klappbar · Werkzeuglose Montage
BSK-G 90, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz, Grünabfälle Eigenschaften Boden aus Stahlblech Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 2...
Klapp-Behälter mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm), mit massiver, verstärkter Bodenklappe auf Standfüßen. Umlaufend mit massivem Kantenprofil und aufgeschweiß...
Der faltbare Hundekäfig ist ein vielseitiger Begleiter für Hundebesitzer, ob zum Training für Welpen, als Ruheort zu Hause oder unterwegs für die Reise mit dem Auto. Durch die Öffnungen können Sie ...
Zum Öffnen des Verschlusses, zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchauslauf, extrem schwere stabile Ausführung mit Handradbetätigung auf der einen Seite und Kettenradbetätigung mit 6 m Endlo...