Der GEZE TS 4000 Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, sowie für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge i...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
Der GEZE TS 5000 ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren. Mit der optional erhältlichen Montageplatte eignet er sich auch für Feuer-...
Der GEZE TS 4000 Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, sowie für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge i...
GEZE Türschliesser SET TS 3000 kpl. mit Montageplatte silberfarbig mit Gleitschiene, Montageplatte und Bohrschablone - vollkontrollierter Schliessvorgang ab 180° - Schliessgeschwindigkeit stufenlos...
TS-Set TS 4000 N silber EN 1-6 bestehend aus:Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (...
Der GEZE TS 3000V ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren im privaten oder auch im gewerblichen Gebrauch. Mit der optional erhältlic...
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, silber Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanz...
Der GEZE TS 2000NV Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge ist für Anschlagtüren bis 1100 mm geeignet. Die ...
Der GEZE TS 5000 ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren. Mit der optional erhältlichen Montageplatte eignet er sich auch für Feuer-...