Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gewindestange m16, gewindestange m8, gewindestange m12
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gewindestange

  Gewindestange  (3.723 Angebote unter 27.611.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewindestange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewindestange"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Länge x
Material x
Bestellen
DIN 975 8.8 M 12 galv. verzinkt gal Zn S (7 Angebote) 
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)
Reyher
009758100120000
1.000 mm
Stahl 8.8
ab € 1,10*
pro Stück
 
 Stück
LANDEFELD
975-M8 8.8
1.000 mm
Stahl 8.8
ab € 2,1816*
pro Stück
 
 Stück
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A (1 Angebot) 
DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 20
k.A.
6085
1.000 mm
Stahl 8.8
ab € 4,1783*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 A 2 M 8 A 2 S (7 Angebote) 
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)
Reyher
009759200080000
1.000 mm
Edelstahl (A2)
ab € 1,0244*
pro Stück
 
 Stück
4317784153850, Diverse Gewindestange DIN 976-1 M16 8.8 zn (8 Angebote) 
4317784153850, Gewindestange DIN 976-1 M16 8.8 zn, Fabrikat: Diverse
k.A.
4317784153850
1.000 mm
Stahl
ab € 1,6864*
pro Stück
 
 Stück
DIN976-1 (eh. 975) M16 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange (4 Angebote) 
DIN976-1 (eh. 975) M16 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange Mit grünem Punkt gekennzeichnet.
k.A.
0976216 1000
1.000 mm
Edelstahl (A2)
ab € 5,38*
pro Stück
 
 Stück
LANDEFELD
975-M10 8.8
1.000 mm
Stahl 8.8
ab € 3,398*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 A 2 M 10 A 2 S (8 Angebote) 
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Reyher
009759200100000
1.000 mm
Edelstahl (A2)
ab € 1,5687*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 Stahl M 10 galv. verzinkt gal Zn S (7 Angebote) 
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Reyher
009750100100000
1.000 mm
k.A.
ab € 0,67*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 Stahl M 8 galv. verzinkt gal Zn S (6 Angebote) 
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)
Reyher
009750100080000
1.000 mm
Stahl
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
65001600 DIN 976 4.6 M 16 x 1000 (2 Angebote) 
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage. Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung. Gewi...
Mädler
65001600
1.000 mm
Stahl 4.6
ab € 3,91*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 8.8 M 27 galv. verzinkt gal Zn S (6 Angebote) 
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)
Reyher
009758100270000
1.000 mm
Stahl 8.8
ab € 8,94*
pro Stück
 
 Stück
65171000 Gewindestange DIN976 M10x1 (1 Angebot) 
Werkstoff: 8.8, verzinkt. Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb. Mit Feingewinde.
Mädler
65171000
k.A.
Stahl 8.8
ab € 7,77*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 Stahl M 12 galv. verzinkt gal Zn S (7 Angebote) 
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)
Reyher
009750100120000
1.000 mm
k.A.
ab € 0,9663*
pro Stück
 
 Stück
DIN 975 Stahl M 16 galv. verzinkt gal Zn S (7 Angebote) 
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)
Reyher
009750100160000
1.000 mm
k.A.
ab € 1,7617*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   249   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewindestange
^

Technischer Ratgeber für Gewindestangen

Einführung

Von Mercateo werden Qualitätsgewindestangen für alle Anwendungsfälle angeboten.
Überall dort, wo Geräte oder Baueinheiten dauerhaft oder flexibel aufgestellt werden müssen, werden Gewindestangen verwendet.
Für den Hobbybereich bis zum industriellen Maschinen- und Anlagenbau findet sich die geeignete Gewindestange.

Aufbau

Eine Gewindestange ist im Grunde eine runde Vollstange mit durchgehenden oder abgesetzten Außengewinde, dabei entspricht das Gewinde der internationalen Industrienorm nach DIN. Gewindestangen können aus verschiedenen Materialien bestehen wie Metall oder auch Kunststoff. Die gebräuchlichste Materialart ist wohl der Stahl in seinen diversen Varianten (z.B. Stahl 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, A2, A4). Hierbei sind die Stahlvarianten A2 und A4 ohne Korrosionsschutz. Im Außenbereich sollten Sie darauf achten, korrosionsgeschützte Ausführungen aus V2A oder verzinkt (galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder spritzverzinkt)zu wählen.

Einteilung

Gewindestangen werden für normale Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis eingesetzt wie Abhängen, Aufstellen, Positionieren und Befestigen. Wenn höhere Anforderungen wie die Festigkeit hinzukommen, können die so genannten Maschinenelemente weiterhelfen. Aus diesem Grund sind Gewindestangen keine Gewindestifte (ISO 7436) oder Schaftschrauben (nach DIN 427).
Gewindestangen sind in der DIN 975 festgehalten. Die Norm garantiert durchgehende Qualität.

Anordnung

Unterschiedliche Anordnungen ergeben verschiedene Haltemöglichkeiten.

Stehende Anordnung

Hierbei lastet das Gewicht von oben auf die Gewindestange, so dass Sie besonders auf Standfestigkeit achten und ggf. weitere Gewindestangen dazu anordnen müssen.
Dies ist die einfachste Möglichkeit der Anwendung mit leichten Einstellmöglichkeiten. Nachteilig ist jedoch bei langen Gewindestangen ein leichtes Schwanken, so dass dabei eine Kipp- oder Knickgefahr besteht. Abhilfe können Sie schaffen, indem Sie stärkere Gewindestange wählen oder weitere Gewindestange dazu anordnen.

Hängende Anordnung

Die Last zieht an der Gewindestange.
Hierbei besteht zwar keine Kippgefahr, jedoch muss auf eine sichere Einschraubung der Gewindestange geachtet werden.

Horizontale Anordnung

Dabei wird die Gewindestange auf ungünstiges Verbiegen beansprucht, so dass sie sich bleibend verformen kann und eine Bruchgefahr besteht. Stabilität erhalten Sie nur bei kurzen Gewindestangen und kurzen Konstruktionen.
Aufgrund des Verbiegens bzw. der Knickgefahr sollten Sie die für Sie kürzest mögliche Gewindestange wählen. Weiterhin können Sie sich Abhilfe schaffen, indem Sie stärkere Gewindegröße wählen und Gewindestangen aus festerem Material (z. B. Stahl 8.8 statt 5.6 ) oder weitere Gewindestangen dazu anordnen.

Anwenderinformation

Bitte beachten Sie unabhängig vom Ratgebertext die Inhalte der Anwenderinformationen der einzelnen Produkthersteller gemäß dem "Produkthaftungsgesetz".

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Schrauben, Gewindestift und Dübel - Anker - Bolzen aus unserer Kategorie Befestigungstechnik.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.