| | | | Übersicht | "Gewindemuffe"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
|
ab € 33,36* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 96,49* pro Stück |
| |
Muffe, PVC 2x 1" IG (1 Angebot) - Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - Gewindegröße: 3,0 - Länge: 3,8 - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr ... |
|
ab € 1,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,68* pro Stück |
| |
Reduziernippel kurz, M14x1,5 a., M10x1,0 i., SW 17, Messing (8 Angebote) Reduziernippel, kurze Ausführung, M14x1,5 a., M10x1,0 i., SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 0,87* pro Stück |
| |
Muffe G1/4-G1/4 (3 Angebote) Muffe G1/4-G1/4, Geeignet für alle Industrieanwendungen, Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche, Platzeinsparung durch kompakte Bauform, Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrische... |
|
ab € 1,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,075* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,35* pro Stück |
| |
MS Muffe 1/8 (1 Angebot) Muffe, beidseitig mit Innengewinde, roh, aus Kupferlegierung (Messing), Gewinde nach EN ISO 228 1/8 |
|
ab € 22,13* pro 10 Stück |
| |
|
|
ab € 2,72* pro Stück |
| |
Aluminium Gewindemuffe M50 fur Aluminiumrohre (6 Angebote) Gewindemuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Sto?stellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen ... |
|
ab € 3,27* pro Stück |
| |
Muffe Größe 0 Höhen-/Seitenverstellung (1 Angebot) Muffe Größe 0 für Höhen- und Seitenverstellung aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt Maß b: 38 mm Gewinde: M 10 Maß h: 98 mm Maß h1: 38 mm Maß l: 40 mm Maß s: 3 mm |
|
ab € 8,62* pro Stück |
| |
Muffe Edelstahl, aus Rohr, R1 i, DN 25, Ø39 mm, L: 43 mm (2 Angebote) Muffe Edelstahl, aus Rohr, aus Rohr, V4A, Anschluss: R1 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1), Abm.: DN 25, Ø39 mm, L: 43 mm |
|
ab € 10,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,9268* pro Stück |
| |
|
D. W. Bendler 1716151613103100 |
ab € 17,36* pro 5 Stück |
| |
|
| | | |