Gewindefräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M16 mit 2.00 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 12mm Schneidendurchmesser und 12mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcr...
Gewindefräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M10 mit 1.50 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 7.5mm Schneidendurchmesser und 8mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcr...
Gewindefräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M12 mit 1.75 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 9.5mm Schneidendurchmesser und 10mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alc...
Gewindefräser, Grobgewinde ≥ UNC 3/4" mit 10 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 5 Schneiden, 14mm Schneidendurchmesser und 14mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro ...