Übersicht | "Gewindefittings"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 1,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,51* pro Stück |
| |
Gewindefitting 90° IG NPS 1 ″ (12 Angebote) Gewindefitting 90° IG NPS 1 ″ V4A / 1.4408 / 316 / CF8M Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich · Weitere technische Eigenschaften A: 33mm |
|
ab € 3,91* pro Stück |
| |
Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll (11 Angebote) Winkel · 90° · I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei + 20 °CWeitere technische Eigenschaften:· A: 51,5mm· B: 73mm |
Springer Presswerk- und Rohbau-Automation 304200T |
ab € 14,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,77* pro Stück |
| |
Gewindefitting 90° IG NPS 1/2 ″ (12 Angebote) Gewindefitting 90° IG NPS 1/2 ″ V4A / 1.4408 / 316 / CF8M Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich · Weitere technische Eigenschaften A: 24mm |
|
ab € 1,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,73* pro Stück |
| |
Gewindefitting T-Stück 90° IG NPS 1 ″ (12 Angebote) Gewindefitting T-Stück 90° IG NPS 1 ″ V4A / 1.4408 / 316 / CF8 Werkszeugnisse 3.1 auf Wunsch möglich · Weitere technische Eigenschaften A: 33mm |
|
ab € 4,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,22* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gewindefittings | | | Gewindefittings – Rohrverbinder zum Verschrauben
Gewindefittings werden zur Rohrverbindung eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen Fittings verfügen diese Modelle über ein eingeschnittenes Gewinde. Sie können ein Außen- aber auch ein Innengewinde besitzen. Wichtig ist es darauf zu achten, dass ein gegengleiches Gewinde oder bei Schlauchinstallationen eine Verschraubung mit einer passenden Mutter vorgenommen wird. Unterschiedliche Materialien und Ausführung ermöglichen ein weites Montagespektrum abzudecken und unterschiedliche Effekte zu erzielen.
Das Material
Auch wenn ein breites Spektrum an Materialien angeboten wird, ist die Auswahl recht einfach. Wichtig ist, dass das Gewindefittingmaterial dem des zu verbindenden Rohres entsprechen soll. Eine Ausnahme bilden PEX Rohre und Mehrschichtverbundrohre, denn hier werden Metallfittings, vorrangig aus Messing, eingesetzt. Beim Einsatz voneinander abweichender Materialien im Metallbereich riskieren Sie Kontaktkorrosionen, die die Installation stark beschädigen können. Bei verschiedenen Rohrmaterialien sollte grundsätzlich auf Messinggewindefittings zurückgegriffen werden.
Verschraubung
Die Gewindefittings bieten gegenüber anderen Verbindungssystemen den Vorteil, dass die Verbindung ausgesprochen sicher und später doch wieder lösbar ist. Bei verschweißten, verklebten oder gepressten Fittingverbindungen entsteht eine dauerhafte Verbindung. Das Schraubsystem bietet außerdem den Vorteil, dass die Fittings bei jedem Material eingesetzt werden können, andere Verbindungsarten sind stark materialabhängig. Wichtig ist die Abstimmung des Gewindes zwischen Rohr und Gewindefitting. Da verschraubte Verbindungen jedoch durch thermische Beanspruchungen auch undicht werden können, ist für die Zugänglichkeit der Verbindungen zu sorgen.
Normung, die sicher macht
Rohre, Armaturen und Gewindefittings sind international und national genormt. Die Größenangabe der Fittings verhält sich daher zu den Nennweitenangaben der Rohre und Armaturen parallel.
Die Ausführung
Je nach Bedarf können unterschiedliche Ausführungen erworben werden. Die Gewindefittings ermöglichen es, unterschiedliche Rohrkonstruktionen auf die Ansprüche anzupassen.
- Abzweigungen werden mit Hilfe von Kreuzungen und T-Stücken erzielt.
- Um einen Durchmesserwechsel zwischen zwei Rohren zu erzielen, verwenden Sie Reduzierungen. Achten Sie darauf, dass bei einer Reduzierung erhöhter Druck entsteht.
- Kupplungen und Muffen dienen der Verbindung zwischen zwei geraden Rohren, während Bögen für einen Richtungswechsel der Rohrleitung sorgen ohne das Rohr biegen zu müssen.
- Endkappen und Stopfen bieten einen sicheren Abschluss der Rohrinstallation.
Der Nenndruck und Dichtheit
Damit die Rohrverbindung den Belastungen standhält, ist es wichtig, auf die Nenndruckangabe des Gewindefittings zu achten. Nur wenn der Druck nicht überschritten wird, ist eine zuverlässige Schraubverbindung gewährleistet, die Langzeitdichtheit verspricht. Zur Sicherung der Dichtheit sollte auf enthaltene Dichtungen geachtet werden. Bei Metallfittings kann zusätzlich Dichtungshanf zur Dichtung eingesetzt werden.
|
|