Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gewindefittings

  Gewindefittings bei Mercateo online kaufen (11.939 Angebote unter 25.235.187 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewindefittings“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Doppelnippel Messing, konisch R 3/4 AG x R 1 AG (20 Angebote) 
Doppelnippel Messing, konisch R 3/4 AG x R 1 AG Doppelgewindenippel, R 3/4 a., R 1 a., SW 36, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C. Alle Ausführungen in neuen, optimierten Ge...
k.A.
135006
ab € 0,96*
pro Stück
 
 Stück
Doppelnippel Messing, konisch R 1 AG x R 1 1/4 AG (20 Angebote) 
Doppelnippel Messing, konisch R 1 AG x R 1 1/4 AG Doppelgewindenippel, R 1 a., R 1 1/4 a., SW 44, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C. Alle Ausführungen in neuen, optimierte...
k.A.
135008
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
GT1213MS Gewindetülle G 1/2"-13mm, 16f bar Messing (1 Angebot) 
*ohne Innenkonus, **Gesamtlänge: 42 mm, ***Gesamtlänge: 33 mm, ****Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an, *****Grundmaterial FDA-zugelassen
LANDEFELD
GT 1213 MS
ab € 2,66*
pro Stück
 
 Stück
DR14TE Dichtring aus PTFE für Gewinde Gz 1/4" (1 Angebot) 
DR14TE Dichtring aus PTFE für Gewinde G 1/4"
LANDEFELD
DR 14 TE
ab € 0,25*
pro Stück
 
 Stück
GT1025MS Gewindetülle G 1"-25mm, 16 bar Messing (1 Angebot) 
*ohne Innenkonus, **Gesamtlänge: 42 mm, ***Gesamtlänge: 33 mm, ****Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an, *****Grundmaterial FDA-zugelassen
LANDEFELD
GT 1025 MS
ab € 5,17*
pro Stück
 
 Stück
Doppelnippel Messing, konisch R 1/2 AG x R 1 AG (19 Angebote) 
Doppelnippel Messing, konisch R 1/2 AG x R 1 AG Doppelgewindenippel, R 1/2 a., R 1 a., SW 36, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 90 °C. Alle Ausführungen in neuen, optimierten Ge...
k.A.
135004
ab € 0,90*
pro Stück
 
 Stück
ORORFS06 ORFS O-Ring, passend für UN 11/16"-16 (9,25 x 1,78 mm) (1 Angebot) 
ORORFS06 ORFS O-Ring, passend für UN 11/16"-16 (9,25 x 1,78 mm)
LANDEFELD
OR ORFS 06
ab € 0,2031*
pro Stück
 
 Stück
GM38MS Sechskant-Gegenmutter G 3/8", Messing (1 Angebot) 
*Werkstoff: 1.4408, **Werkstoff: Stahl verzinkt
LANDEFELD
GM 38 MS
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer Adapter Hart-PVC, R2, Außengewinde x 50 mm Klebefitting (3 Angebote) 
Adapternippel PVC-U mit Klebearretierung/Buchse zur Reduzierung von metrischem und konischem Außengewinde R. Geeignet für den Einsatz in Schiffbau, Mikroelektronik, Wasseraufbereitung und chemische...
Georg Fischer
721910561
ab € 5,31*
pro Stück
 
 Stück
Legris Kupplung Messing, BSPP1/2, Innengewinde Messing (2 Angebote) 
Kupplungen der Serie sind an alle Anwendungen angepasst, die mit Wasser und Druckluft arbeiten. Durchfluss: 2200 Nl/min (78 cfm). Gerader Durchgang. Maximaler Betriebsdruck: 20 bar, 2 MPa, 290 psi....
Legris
2272 12 21
ab € 92,68*
pro 10 Stück
 
 Paket
Reduziernippel G1/2 - G1/4 MS vern. (5 Angebote) 
Reduziernippel • Messing vernickelt • Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. • Betriebstemperatur: max. 150 °C • Max. Betriebsdruck: 60 bar Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Besch...
Riegler
ab € 0,89*
pro Stück
 
 Stück
CEJN Messing Prozessfitting Nippel, Serie 567, G1/2-Anschluss, 20 bar (2 Angebote) 
Die tropffreien CEJN-Kupplungen sind für den Einsatz von Flüssigkeiten mit geringem Druck und Vakuumanwendungen sowie den entsprechenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen vorgesehen. Der Prod...
CEJN
105676200
ab € 22,56*
pro Stück
 
 Stück
Metallverschraubung Einführungsbuchse (6 Angebote) 
Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde Befestigungselement für das Schlauchende Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung Einführungsb...
Hellermann Tyton
166-31203
ab € 1,50*
pro Stück
 
 Stück
Thermaltake Pacific RGB G1/4 PETG (4 Angebote) 
Thermaltake Pacific RGB G1/4 PETG - Flüssigkühlsystemarmatur
Thermaltake
CL-W133-CU00BL-A
ab € 72,60*
pro Stück
 
 Stück
Enermax NEOChanger (6 Angebote) 
Enermax NEOChanger - Pumpe und Tank für Wasserkühlsystem
Enermax
ELC-NC200RGB
ab € 87,22*
pro Packung
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   796   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewindefittings
^

Gewindefittings – Rohrverbinder zum Verschrauben

Gewindefittings werden zur Rohrverbindung eingesetzt. Im Gegensatz zu anderen Fittings verfügen diese Modelle über  ein eingeschnittenes Gewinde. Sie können ein Außen- aber auch ein Innengewinde besitzen. Wichtig ist es darauf zu achten, dass ein gegengleiches Gewinde oder bei Schlauchinstallationen eine Verschraubung mit einer passenden Mutter vorgenommen wird. Unterschiedliche Materialien und Ausführung ermöglichen ein weites Montagespektrum abzudecken und unterschiedliche Effekte zu erzielen.

Das Material

Auch wenn ein breites Spektrum an Materialien angeboten wird, ist die Auswahl recht einfach. Wichtig ist, dass das Gewindefittingmaterial dem des zu verbindenden Rohres entsprechen soll.  Eine Ausnahme bilden PEX Rohre und Mehrschichtverbundrohre, denn hier werden Metallfittings, vorrangig aus Messing, eingesetzt. Beim Einsatz voneinander abweichender Materialien im Metallbereich riskieren Sie Kontaktkorrosionen, die die Installation stark beschädigen können. Bei verschiedenen Rohrmaterialien sollte grundsätzlich auf Messinggewindefittings zurückgegriffen werden.

Verschraubung

Die Gewindefittings bieten gegenüber anderen Verbindungssystemen den Vorteil, dass die Verbindung ausgesprochen sicher und später doch wieder lösbar ist. Bei verschweißten, verklebten oder gepressten Fittingverbindungen entsteht eine dauerhafte Verbindung. Das Schraubsystem bietet außerdem den Vorteil, dass die Fittings bei jedem Material eingesetzt werden können, andere Verbindungsarten sind stark materialabhängig. Wichtig ist die Abstimmung des Gewindes zwischen Rohr und Gewindefitting. Da verschraubte Verbindungen jedoch durch thermische Beanspruchungen auch undicht werden können, ist für die Zugänglichkeit der Verbindungen zu sorgen.

Normung, die sicher macht

Rohre, Armaturen und Gewindefittings sind international und national genormt.  Die Größenangabe der Fittings verhält sich daher zu den Nennweitenangaben der Rohre und Armaturen parallel.

Die Ausführung

Je nach Bedarf können unterschiedliche Ausführungen erworben werden. Die Gewindefittings ermöglichen es, unterschiedliche Rohrkonstruktionen auf die Ansprüche anzupassen.
  • Abzweigungen werden mit Hilfe von Kreuzungen und T-Stücken erzielt.
  • Um einen Durchmesserwechsel zwischen zwei Rohren zu erzielen, verwenden Sie Reduzierungen. Achten Sie darauf, dass bei einer Reduzierung erhöhter Druck entsteht.
  • Kupplungen und Muffen dienen der Verbindung zwischen zwei geraden Rohren, während Bögen für einen Richtungswechsel der Rohrleitung sorgen ohne das Rohr biegen zu müssen.
  • Endkappen und Stopfen bieten einen sicheren Abschluss der Rohrinstallation.

Der Nenndruck und Dichtheit

Damit die Rohrverbindung den Belastungen standhält, ist es wichtig, auf die Nenndruckangabe des Gewindefittings zu achten. Nur wenn der Druck nicht überschritten wird, ist eine zuverlässige Schraubverbindung gewährleistet, die Langzeitdichtheit verspricht. Zur Sicherung der Dichtheit sollte auf enthaltene Dichtungen geachtet werden. Bei Metallfittings kann zusätzlich Dichtungshanf zur Dichtung eingesetzt werden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Gewindefittings, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG