Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gewindebohrer-Bit

  Gewindebohrer-Bit bei Mercateo online kaufen (22 gefilterte Angebote unter 24.535.441 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewindebohrer-Bit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Cimco Kombi-Gewindebohrer HSS M5 20 7374 (11 Angebote) 
Cimco Kombi-Gewindebohrer HSS M5 20 7374 Gewindeform metrisch, Gewindemaß 5, Ausführung Maschinengewindebohrer, Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Sta...
Cimco
207374
ab € 13,75*
pro Stück
 
 Stück
Wiha Kombigewindebohrer-Bit 1/4" (27899) M5 x 41 mm (9 Angebote) 
Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen. BLT_Verpackung_Messschieber: In Blisterverpackung. Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3. Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden und Ent...
Wiha
SB7807005041
ab € 8,04*
pro Stück
 
 Stück
Kombigewindebohrerbit, M5 (4 Angebote) 
Kombigewindebohrerbit
Ruko
270016
ab € 8,87*
pro Stück
 
 Stück
Kombigewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT M5x4,2mm Steig.0,80mm PROMAT (10 Angebote) 
Kombigewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT M5x4,2mm Steig.0,80mm PROMAT HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 · Weitere technische Eigenschaf...
Promat
4000867335
ab € 3,96*
pro Stück
 
 Stück
Wera 847 HSS Kombigewindebohrer, M 5, 05104642001 (8 Angebote) 
847 HSS Kombigewindebohrer - Wera Werk - 05104642001Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten Ausführung: HSS Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
Wera
05104642001
ab € 7,39*
pro Stück
 
 Stück
Kombigewindebohrer DIN371 C 20417 M5x0,8mm HSS-Co 6H PROTOTYP (1 Angebot) 
HSS-Co · Form C · mit 30° Rechtsdrall · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für vorzugsweise langspanende Werkstoffe bis 1000 N/mm² · Weiter...
WALTER
20417-M5
ab € 164,45*
pro Stück
 
 Stück
Kombigewindebohrer HSS 1/4 ″ 6KT M5x4,2 mm Gewindesteigung 0,80 mm RUKO (11 Angebote) 
Kombigewindebohrer HSS 1/4 ″ 6KT M5x4,2 mm Gewindesteigung 0,80 mm RUKO HSS · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 · Weitere technische Eigen...
Ruko
R270016
ab € 4,79*
pro Stück
 
 Stück
Kombibohrer für metrische ISO-Gewinde, M 5 1839 5,000 (2 Angebote) 
Kombibohrer für Metrische ISO-Gewinde M5 / ISO2/6H / Werksnorm / HSS-E / blank / Typ: N / Form: D / Durchgangsloch / Schneidrichtung: rechts / Ausspitzung ? ؠ3,000 mm
Gühring
9018390050000
ab € 35,36*
pro Stück
 
 Stück
Kombi Gewindebohrer Bit HSS-G 1/4" 6kant M 5 (3 Angebote) 
Kombi-Gewindebohrer Bits 1/4" 6-kant Schaft HSS-G In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer, Gewinde schneiden, Gewinde entgraten, Gewinde reinigen (beim Rücklauf) Optimaler Einsatz in:...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
91905
ab € 10,10*
pro Stück
 
 Stück
Exact 05903 Kombigewindebohrer metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St. (18 Angebote) 
HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang Ausstattung: ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) · Kein Durchrutsc...
Exact
05903
ab € 3,33*
pro Stück
 
 Stück
Donau Elektronik MMA50 Kombigewindebohrer M5 1 St. (2 Angebote) 
M 5,0 HSS Gewindebohrer ALL in ONE rechts Kernloch bohren und Gewinde schneiden in einem Arbeitsgang. Mit 1/4" Schaft für Akkuschrauber. Technische Daten: Gewinde-Maß: M5 · Gewindeschneider-Typ (Ka...
Donau Elektronik
MMA50
ab € 6,31*
pro Stück
 
 Stück
RUKO 270016 Kombi-Gewindebohrer Bit HSS M5x0.8 Lang (1 Angebot) 
Gewinde: metrisch DIN ISO 13 - Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde. Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linksla...
Ruko
270016
ab € 6,57*
pro Stück
 
 Stück
HexTap S Gewindebohrer-Bit, HSS-G, M 5 (12 Angebote) 
Gewindebohrer-Bit, 1/4\"-Sechskantaufnahme metrisches ISO-Gewinde DIN 13. Technische Informationen: VÖLKEL-Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Han...
Völkel
67034
ab € 2,19*
pro Stück
 
 Stück
RUKO 270016T Kombi-Gewindebohrer Bit TIN M 5 x 0.8 Lang (1 Angebot) 
Gewinde: metrisch DIN ISO 13 - Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde. Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linksla...
Ruko
270016T
ab € 9,69*
pro Stück
 
 Stück
Exact 5923 Kombigewindebohrer metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St. (3 Angebote) 
HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit TIN-Beschichtet Kombi-Werkzeug Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang Ausstattung: ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantri...
Exact
5923
ab € 11,20*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.