Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gewinde Winkelstück

  Gewinde Winkelstück  (1.138 Angebote unter 27.005.475 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewinde Winkelstück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewinde Winkelstück"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 1/2Zoll x G 1/2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buc...
RS Pro
4992953
ab € 5,56*
pro Stück
 
 Stück
Bogen 3, lang, 90°, AG/AG, R 2, schw. Temperguss feuerverz. (7 Angebote) 
Bogen 3, lang, 90°, AG/AG, R 2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete V...
Riegler
TFB 3-20
ab € 16,86*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, R 1/2Zoll x R 1/2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Ste...
RS Pro
4993322
ab € 7,20*
pro Stück
 
 Stück
Bogen 2, lang, 90°, IG/IG, Rp 1/2, schw. Temperguss feuerverz. (7 Angebote) 
Bogen 2, lang, 90°, IG/IG, Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitet...
Riegler
TFB 2-12
ab € 1,89*
pro Stück
 
 Stück
Bogen, Messing, ¾" Außen- x Innengewinde mit Überwurf ¾" AG x IG mit Überwurf (1 Angebot) 
Bogen, Messing, ¾" Außen- x Innengewinde mit Überwurf Technische Daten Länge: 5,4 cm
k.A.
ab € 7,67*
pro Stück
 
 Stück
15104042240 Flexa FVB90 Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm (7 Angebote) 
Flexa FVB90 | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 90° Bogen metrisch | Serie: RQB1 90
Flexa
15104042240
ab € 10,65*
pro Stück
 
 Stück
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, schw. Temperguss feuerverz. (8 Angebote) 
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreit...
Riegler
TFB 1-12
ab € 1,63*
pro Stück
 
 Stück
Bogen 1 lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/4, schw. Temperguss feuerverz. (7 Angebote) 
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbre...
Riegler
TFB 1-114
ab € 6,47*
pro Stück
 
 Stück
Verzinkter Bogen 90°, mit Innen- und Außengewinde,1/2" (2 Angebote) 
Temperguss-Bogen Nr. 1 • Temperguss, verzinkt • 90° • 1/2" Innen- und Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet,...
CORNAT
VFB112
ab € 1,03*
pro Stück
 
 Stück
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/4, schw. Temperguss feuerverz. (7 Angebote) 
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreit...
Riegler
TFB 1-14
ab € 1,51*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer Temperguss Bogen 90° Galvanisiert (2 Angebote) 
Fitting Typ = Bogen Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = BSPT Gewindegröße 1 = 1Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 1Zoll Fini...
Georg Fischer
770092206
ab € 16,76*
pro 5 Stück
 
 Paket
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1, schw. Temperguss feuerverz. (7 Angebote) 
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitet...
Riegler
TFB 1-10
ab € 3,78*
pro Stück
 
 Stück
Bogen 1 lang, 90°, IG/AG, Rp/R 2 1/2, schw. Temperguss feuerverz. (7 Angebote) 
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 2 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbre...
Riegler
TFB 1-212
ab € 30,18*
pro Stück
 
 Stück
Verzinkter Bogen 90°, mit Innengewinde, 3/4" (2 Angebote) 
Temperguss-Bogen Nr. 2 • Temperguss, verzinkt • 90° • 3/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachge...
CORNAT
VFB234
ab € 1,56*
pro Stück
 
 Stück
Georg Fischer Temperguss Bogen 90° Galvanisiert (2 Angebote) 
Fitting Typ = Kurzer Winkel Anschlussrichtung = 90° Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = BSPT Gewindegröße 1 = 1Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 1Z...
Georg Fischer
770011206
ab € 7,62*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   76   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewinde Winkelstück
^

Gewindebogen für Rohrverschraubungen

Der Gewindebogen für Rohrverschraubungen ist ein gebogenes Fitting. Er lenkt ein Rohr im definierten Winkel um. Diese Fittings bieten umfangreiche Kombinationen aus Material, Winkelgrößen und Gewindevarianten.

Professionelle Gewindebögen und Gewindewinkel

Der Gewindebogen oder Gewindewinkel ist ein Fitting mit einer Biegung in einem definierten Winkel. Es bietet zwei Anschlüsse über die zwei Rohre miteinander verbunden und umgelenkt werden. Der Gewindebogen erfüllt folgende Funktionen in der Kombination mit Rohren, Armaturen oder andere Fittings:
  • Richtungswechsel in der Rohrinstallation,
  • dichte, dauerhafte und lösbare Verbindung sowie
  • gegebenenfalls Adapter- und Reduziereffekt.
Diese Rohrverschraubung ist lösbar für Wartungsarbeiten oder zum Austausch. Bei häufigem Wechsel empfehlen sich Klemmfittings oder Schnellkupplungen. Die Verbindung mit einem Gewindebogen erzeugt in Kombination mit einer entsprechenden Abdichtung eine sichere Verbindung. Diese Fittings sind auch in Varianten mit Reduziereffekt oder verschiedenartigen Anschlüssen erhältlich.

Auswahlfilter nach Gewinde, Winkel und Material

Die Auswahlfilter helfen bei der Suche nach dem optimalen Winkel für die Installation vor Ort. Sie bieten die wichtigsten Kriterien, wie Gewindeform, Winkel und Fittingmaterial. Jeder Gewindebogen ist mit technischen Daten zu seinem Panzer- oder metrischen Gewinde gekennzeichnet. Diese Werte sollten den Rohranschlüssen vor Ort entsprechen. Die gewünschte Weiterführung der Leitung entspricht dem Winkel. Typische Winkel sind 90° oder 45°, darüber hinaus werden auch Gewindebögen mit kleineren oder größeren Winkelwerten angeboten. Das Fittingmaterial sollte mit dem Rohrwerkstoff übereinstimmen. Diese Materialtreue gewährleistet eine dauerhafte und hochwertige Verbindung. Für die Kombination verschiedenartiger Rohre eignen sich Gewindebögen aus Messing.

Dichtmittel für Rohrverschraubungen

Die Rohrverschraubungen benötigen regelhaft ein Dichtmittel, das einen zuverlässigen Abschluss der Leitung zur Umgebung ermöglicht. Die Gewindebögen enthalten entweder Dichtringe oder sollten mit Dichtmitteln vor Ort installiert werden. Zu diesen Hilfsmitteln zählen Hanf sowie Dichtungsbänder aus PTFE (Polytetrafluorethylen) oder Synthetikgewebe. Das altbewährte Dichtmittel Hanf wird in Kombination mit einer geeigneten Dichtpaste verwendet. Die Dichtbänder enthalten bereits eine Paste oder gleiten aufgrund des eingesetzten Werkstoffes.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.