Löt-T-Stück • Rotguss • 1 Innengewinde, 1/2" • 2 Muffen, 22 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter M...
T-Stück 130, red., Rp 1 1/2, Rp 3/4, Rp 1 1/2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht...
für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/4″ · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Länge Anschluss 1: 32,5mm· Länge Anschluss 2: 31mm· Länge Anschluss 3: 47...
Größen: 16 x ¾" IG x 16 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 16 x ¾" Innengewinde x 16 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht v...
Größen: 20 x ½" AG x 20 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Außengewinde x 20 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, T-Abzweig red. Rp 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
Press-Rotguss • Rotguss • Mit 1/2" Innengewinde-Abgang • Mit 2 Muffen • 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei ...
T-Stück 130, red., Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Fitting Typ 1 = Buch...
Größen: 20 x ½" IG x 20 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Innengewinde x 20 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...