NORMA Rohrverbinder Beschreibung NORMA Rohrverbinder sind sehr schnell und einfach zu montieren. Hergestellt aus verzinktem Temperguss, welcher eine haltbare und korrosionsfeste Oberfl�che bietet. ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1" Innengewinde x 32 mm Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 32 x...
NORMA Rohrverbinder Beschreibung NORMA Rohrverbinder sind sehr schnell und einfach zu montieren. Hergestellt aus verzinktem Temperguss, welcher eine haltbare und korrosionsfeste Oberfl�che bietet. ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-Abzweig red. Rp 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ¾" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 25 x ¾"...
T-Stück • Messing verchromt • 2x 1/2" Innengewinde • 1x 1/2" Außengewinde • Länge 35 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährlei...