VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN32, 11/4"xRp1/2" IGx11/4", Stahl verz. Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 110 x 4" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüssig...
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 15x1/2x15
SudoPress Rotguss T-Stück VC130G 42x1/2x42 mm IG mm (V-Kontur) SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nac...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 20 x 1/2" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüssi...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 18x1/2x18
SudoPress Rotguss T-Stück VC130G 54x1/2x54 mm IG mm (V-Kontur) SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nac...
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN50, 2"xRp1/2" IGx2", Stahl verz. Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde
PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 20 x 3/4" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüssi...