Rotguss-Lötfitting T-Stück 4130G 28 x 1/2" x 28 mm Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Medien (z....
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
T-Stück für P31 Kabelrinne, 90 Grad, Breite 600 mm, Höhe 60 mm, Edelstahl V4A Ausführung: ohne Verbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Bauform: T-Stück horizontal, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstof...
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 32x25x25mm, PPSU, 2+5 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - Ku...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 28x1/2x28
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
Rotguss-Lötfitting T-Stück 4130G 28 x 3/4" x 28 mm Hergestellt aus Kupfer und Rotguss, besonders korrosionssicher sowie entzinkungsbeständig Auch geeignet für den Einsatz bei aggressiven Medien (z....
Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101D48/B34 | 48,3 mm 33,7 mm | 1 1/2" 1" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert [ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-...
Uponor Q&E T-Stück, reduziert 50x40x40mm, PPSU, 6+10 bar, ohne Ring Spezifikation: - Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre - Metallfittings aus korrosionsbeständi- gem Messing - K...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 28x1x28