T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1 1/2 i., R 1 1/2 a., Rp 1 1/2 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ve...
Nutlock-T-Stück für eine einfach zu installierende und wasserdichte Verbindung von drei PE-Leitungen oder Tropfschläuchen. Diese hochwertigen Schraubverbindung ermöglicht eine individuelle und an ö...
Press-T-Stück komplett • Messing/Edelstahl • 16 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1 1/4 i., R 1 1/4 a., Rp 1 1/4 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten ve...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1 i., R 1 a., Rp 1 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitet...
Der Anschluss eines Tropfrohres sollte solide und professionell erfolgen. Bestens geeignet ist hierfür eine T-Kupplung mit einem 20 x ¾ Zoll x 20 Innengewinde. Leicht zu installieren und besonders ...
Press-T-Stück komplett • Messing/Edelstahl • 1/2" Innengewinde-Abgang • 16 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei ...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1/2 i., R 1/2 a., Rp 1/2 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei 2" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2" e...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 2 i., R 2 a., Rp 2 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitet...
Press-T-Stück komplett • Messing/Edelstahl • 16 x 20 x 16 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Mon...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 3/4 i., R 3/4 a., Rp 3/4 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...