Größe nom. = 25mm Fitting Typ = T-Stück Material = Stahl Finish = Galvanisiert Standards = BS EN 50086 Runde Stahldosen. Eine Serie von Dosen, die zwei Löcher mit M4-Gewinde (50,8 mm, Mitte) zur Be...
Größen: 20 x ¾" IG x 20 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Innengewinde x 20 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1/2, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
Größen: 25 x 1" AG x 25 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x 1"Außengewinde x 25 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische D...
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 3/4, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzink...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3, T-Abzweig red. Rp 2 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
Größen: 25 x 1" IG x 25 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x 1" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
T-Stück 130, red., Rp 3/4, Rp 1/2, Rp 3/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht ver...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3, T-Abzweig red. Rp 2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreite...
Größen: 25 x ½" AG x 25 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ½" Außengewinde x 25 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...