Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gewinde T-Stück

  Gewinde T-Stück  (2.605 Angebote unter 27.718.896 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewinde T-Stück“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
T-Stück | 1" Innengewinde | Messing (1 Angebot) 
T-Stück • Messing blank • 1" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere ...
CORNAT
T396203
ab € 58,1708*
pro 8 Stück
 
 Packung
Multitubo Steck-T-Stück m IG 32x1/2Zollx32mm (4 Angebote) 
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO...
DW Verbundrohr
65056
ab € 99,93*
pro 4 Stück
 
 Packung
T-Stück 130, red., Rp 1/2, Rp 3/8, Rp 1/2, Temperguss schwarz (7 Angebote) 
T-Stück 130, red., Rp 1/2, Rp 3/8, Rp 1/2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht ver...
Riegler
TFT 130-1238-S
ab € 1,36*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, innen/außen/innen, G/R 1/8, Edelstahl 1.4404 (7 Angebote) 
T-Stück, innen/außen/innen, G/R 1/8, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404
Riegler
ES 254.41
ab € 11,14*
pro Stück
 
 Stück
Pegler Yorkshire Abzweig T-Stück T-Stück Steckverbindung 1/2Zoll Buchse für 15mm Messing (1 Angebot) 
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = Abzweig T-Stück Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = B...
Pegler Yorkshire
65840
ab € 17,11*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2, T-Abzweig Rp 1, schw. Temperguss (7 Angebote) 
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2, T-Abzweig red. Rp 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreite...
Riegler
TFT 130-2010
ab € 7,43*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Innengewinde x 20 mm 20 x ½" IG x 20, PN10 (1 Angebot) 
Größen: 20 x ½" IG x 20 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Innengewinde x 20 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Irritec & Siplast
ab € 1,39*
pro Stück
 
 Stück
SCHELL T-Stück chrom 3/4Zoll (9 Angebote) 
für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/4″ · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Länge Anschluss 1: 32,5mm· Länge Anschluss 2: 31mm· Länge Anschluss 3: 47...
Schell
270880699
ab € 23,05*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1 1/2, Rp 2, Temperguss schwarz (7 Angebote) 
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1 1/2, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzi...
Riegler
TFT 130-20112-S
ab € 7,53*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, Edelstahl 1.4404 (7 Angebote) 
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404
Riegler
ES 254.34
ab € 14,09*
pro Stück
 
 Stück
Legris T-Stück mit gleichen Verschraubungen T-Stück BSPP Mit Gewinde 3/8Zoll Buchse Messing (1 Angebot) 
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Buch...
Legris
0145 17 17
ab € 38,18*
pro 5 Stück
 
 Paket
T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Außengewinde x 20 mm 20 x ¾" AG x 20, PN10 (1 Angebot) 
Größen: 20 x ¾" AG x 20 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Außengewinde x 20 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Irritec & Siplast
ab € 1,46*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück | 1/2" Aussengewinde x 1/2" Innengewinde x 35 mm | Messing | Verchromt (1 Angebot) 
• Messing verchromt • Mit 1 Innengewinde • Mit 1 Außengewinde • 1/2" AG, 1/2" IG, 35 mm
CORNAT
T386203
ab € 28,296*
pro 10 Stück
 
 Packung
SCHELL T-Stück chrom mit Quetschverschraubung 1/2Zollx10mm (7 Angebote) 
für KupferrohrWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 11mm· Länge Anschluss 1: 24,5mm· Länge Anschluss 2: 27mm· Länge Anschluss 3: 17,5mm· Mehrteilig: Ja· Mit Dichtungsmaterial...
Schell
270060699
ab € 6,71*
pro Stück
 
 Stück
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1, Rp 2, Temperguss schwarz (7 Angebote) 
T-Stück 130, red., Rp 2, Rp 1, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt,...
Riegler
TFT 130-2010-S
ab € 6,77*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   ..   174   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewinde T-Stück
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.