T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Ve...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 1/8Zoll Fitting Typ 1 = Buch...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/8, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Ve...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Fitting Typ 1 = Buch...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1/2, T-Abzweig red. Rp 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbr...
T-Stück (Selbstdichtender PP-Fitting mit O-Ring, PN 16 bar, (VE 100)) (3x IG) T-Stück 90°, PP,1½"" Innengewinde mit selbstdichtendem O-Ring Nenndruck: 16 bar
Löt-T-Stück • Rotguss • 1 Innengewinde, 1/2" • 2 Muffen, 18 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter M...