Reduzierstück • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde • 3/4" Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Reduziernippel besitzt 3/4" x 3/8" Außengewinde. Sie sind in den Größen ...
Reduziermuffe 246, IG/AG, Rp 2, R 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreit...
Reduziermuffe 246, Rp 3/8 i., R 1/4 a., Temperguss schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt...
Fitting Typ = Reduziermuffe Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 40 mm x 25mm Länge = 26mm ISO, BS, ASTM, JIS. Reduzierstück. Reduzierstück kurz PVC-U, wahlweise erhä...
Reduziermuffe • Messing blank • 1" und 1 1/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Monta...