Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gewinde Muffe

  Gewinde Muffe bei Mercateo online kaufen (2.311 Angebote unter 23.251.806 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewinde Muffe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewinde Muffe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☑
☐
Bild
Zoll-Ø x
Material x
Gewinde-Ø x
Prüfsiegel x
Bestellen
MU14MS Muffe G 1/4"-G 1/4", Messing (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 14 MS
6,35 mm (1/4")
Messing
k.A.
k.A.
ab € 1,36*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, Edelstahl, ½" Innengewinde (1 Angebot) 
Muffe Edelstahl 1/2" Innengewinde zum Verbinden von Rohren bis 10 bar leichte Handhabung robustes Material kompakte Bauweise vielseitig einsetzbar
ESVT Edelstahl- und Stahl-Verbindungstechnik
12,70 mm (1/2")
Edelstahl
k.A.
k.A.
ab € 1,72*
pro Stück
 
 Stück
MU18MS Muffe G 1/8"-G 1/8", Messing (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 18 MS
3,18 mm (1/8")
Messing
k.A.
k.A.
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Stück
Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 20 brüniert (6 Angebote) 
Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 20 brüniertSM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des lackierten Stahlro...
Fränkische Rohrwerke
20250020
k.A.
Stahl
M 20
k.A.
ab € 0,80*
pro Stück
 
 Stück
Muffe rund / G 1.1/2 Edelstahl (5 Angebote) 
Muffe aus Edelstahl 1.4408, rund Technische Daten: Arbeitsdruck: max. 20 bar Innengewinde zylindrisch: nach DIN EN ISO 228-1 Außengewinde zylindrisch: nach DIN EN ISO 228-1
Riegler
38,10 mm (1.1/2")
Edelstahl
k.A.
k.A.
ab € 8,68*
pro Stück
 
 Stück
Fensterstütze mit feuerverzinkter Gewindemuffe, 950-1500mm /feuerverzinkt (1 Angebot) 
Fensterstütze mit feuerverzinkter Gewindemuffe Länge/Farbe: 950-1500mm/feuerverzinkt für alle gängigen Fenstergrößen geeignet für individuelle Einsätze im Baubereich einfache Handhabung nach der ak...
Schake
111981
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
ab € 34,12*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, Edelstahl, 1" Innengewinde (1 Angebot) 
Muffe Edelstahl 1" Innengewinde zum Verbinden von Rohren bis 10 bar leichte Handhabung robustes Material kompakte Bauweise vielseitig einsetzbar
ESVT Edelstahl- und Stahl-Verbindungstechnik
25,40 mm (1")
Edelstahl
k.A.
k.A.
ab € 3,57*
pro Stück
 
 Stück
MU10ES Muffe G 1"-G 1", 1.4571 (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 10 ES
25,40 mm (1")
Edelstahl
k.A.
k.A.
ab € 17,71*
pro Stück
 
 Stück
MU1034ES Muffe G 1"-G 3/4", 1.4571 (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 1034 ES
25,40 mm (1")
Edelstahl
k.A.
k.A.
ab € 13,66*
pro Stück
 
 Stück
MU12ES Muffe G 1/2"-G 1/2", 1.4571 (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 12 ES
12,70 mm (1/2")
Edelstahl
k.A.
k.A.
ab € 9,49*
pro Stück
 
 Stück
MU38MS Muffe G 3/8"-G 3/8", Messing (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 38 MS
9,53 mm (3/8")
Messing
k.A.
k.A.
ab € 1,55*
pro Stück
 
 Stück
MU12MS Muffe G 1/2"-G 1/2", Messing (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 12 MS
12,70 mm (1/2")
Messing
k.A.
k.A.
ab € 2,55*
pro Stück
 
 Stück
MU14ES Muffe G 1/4"-G 1/4", 1.4571 (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 14 ES
6,35 mm (1/4")
Edelstahl
k.A.
k.A.
ab € 3,12*
pro Stück
 
 Stück
MU38ES Muffe G 3/8"-G 3/8", 1.4571 (1 Angebot) 
*Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.
LANDEFELD
MU 38 ES
9,53 mm (3/8")
Edelstahl
k.A.
k.A.
ab € 5,27*
pro Stück
 
 Stück
Muffe 1/2" Innengewinde, Rotguss # 3270 (3 Angebote) 
Muffe 1/2" Innengewinde, Rotguss # 3270 .
Viega
266585
12,70 mm (1/2")
Rotguss
k.A.
k.A.
ab € 0,85*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   155   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewinde Muffe
^

Gewinde Muffe zum Verbinden von Rohren

Die Gewindemuffen verbinden zwei Rohre miteinander. Als kurze, gerade Fittings werden sie in vielen professionellen Bereichen eingesetzt. Die Gewindemuffen sind mit zwei Anschlüssen ausgestattet oder Teil einer Gewinde Kupplung.

Gewinde Muffen im Überblick

Die Gewinde Muffen sind Fittings für metallische Rohre oder Kunststoffleitungen. Sie eignen sich in Kombination mit verschiedenartigen Medien, wie Druckluft, Hydrauliköl oder Wasser. Die Gewinde Muffen werden in vielen Anlagen eingesetzt und zeichnen sich durch folgende Funktionen aus:
  • ein oder zwei Gewindeanschlüsse,
  • schnelle und lösbare Verbindung im Leitungssystem sowie
  • zuverlässige Abdichtung bis in den Hochdruckbereich.
Die Gewindemuffen können für einen oder mehrere Leitungsmedien ausgelegt sein. Hierzu zählen Hydrauliköle und Druckluft verschiedenster Qualitäten, sowie Gase, Wasser oder Abwasser. Jedes Gewindefitting ist durch seine individuellen Eignungen und Beständigkeiten charakterisiert:

Varianten, Gewinde und Werkstoffe

Die Gewinde Muffen sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet und lassen sich anhand dieser auf die Gegebenheiten vor Ort anpassen:
  • Gewindedurchmesser und -form,
  • Material,
  • Länge,
  • Druck- und Temperaturbereich,
  • Eignung für das Leitungsmedium und
  • Beständigkeiten gegen Umgebungseinflüsse.
Das Gewindefitting sollte sich in seinem Gewindedurchmesser und der -form an den zu verbindenden Rohren orientieren. Es stehen Varianten mit zwei gleichen Gewinden oder Gewinden mit unterschiedlichen Durchmessern zur Auswahl. Einige Gewinde Muffen bieten einen Steck- oder Schweißanschluss. Die Muffe kann auch Teil einer Gewinde Kupplung beziehungsweise Schnellkupplung sein. Ihr Gegenstück ist der entsprechende Stecker. Das Material des Fittings sollte mit dem Material der Rohre übereinstimmen. Aus dieser Treue resultiert die beste Dichtheit auf lange Sicht. Für Kunststoffrohre empfehlen sich Fittings aus Kunststoffen. Die Fittings werden auch aus Stahl, Edelstahl, Messing und weiteren Werkstoffen angeboten. Für die Verbindung zweier Rohre aus unterschiedlichem Material können Messingfittings verwendet werden. Die Gewindefittings sollten gemäß ihrer individuellen Beständigkeiten gegen schwankende Temperaturen, Drücke oder korrosive Einflüsse ausgewählt werden. Der Druck des Betriebsmediums muss im Druckbereich des Fittings liegen, um Leckagen und Schäden zu vermeiden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Gewinde Muffe, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.