Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gewinde Muffe

  Gewinde Muffe bei Mercateo online kaufen (2.566 Angebote unter 24.521.053 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewinde Muffe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewinde Muffe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☑
☐
☐
Bild
Bestellen
Festo QM-1/8-1/8 Muffe (2 Angebote) 
Festo QM-1/8-1/8 Muffe Muffe QM-1/8-1/8 Produktgewicht=6 g, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoffinfo...
2
Festo
0000002254
ab € 0,856*
pro Stück
 
 Stück
Enerpac H7230 Hydraulikschlauch Muffe : 3/8"NPTF Stecker : 3/8"NPTF (1 Angebot) 
Enerpac H7230 Hydraulikschlauch Muffe : 3/8"NPTF Stecker : 3/8"NPTF Hydraulikschlauch Muffe : 3/8"NPTF Stecker : 3/8"NPTF
1
Enerpac
H7230
ab € 202,29*
pro Meter
 
 Meter
Muffe, rund, G 1/2, Edelstahl 1.4408 (8 Angebote) 
Muffe, rund, G 1/2, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 .
8
Riegler
111904
ab € 2,08*
pro Stück
 
 Stück
Stahlrohr-Gewindemuffe SM-E, Ø mm - Zoll 25 mm, brüniert, schwarz (9 Angebote) 
Verbindungsmuffe für lackiertes Stahlrohr Staro Gewinde-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. Merkmale: aus gewa...
9
Fränkische Rohrwerke
20250025
ab € 1,15*
pro Stück
 
 Stück
Muffe mit Innengewinde Messing G1/4" Länge26mm SW17mm RIEGLER (10 Angebote) 
Muffe mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing mit durchgängigem Gewinde.
10
Riegler
136125
ab € 0,51*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, rund, G 3/4, Edelstahl 1.4408 (8 Angebote) 
Muffe, rund, G 3/4, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 .
8
Riegler
111905
ab € 2,71*
pro Stück
 
 Stück
FRÄNKISCHE SM-E M20 Gewinde Muffe (9 Angebote) 
Stahlpanzer-Gewindemuffen brüniert, für Staro Gwe.-ES SM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des...
9
Fränkische Rohrwerke
20250020
ab € 0,81*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, Edelstahl, ½" Innengewinde (1 Angebot) 
Muffe Edelstahl 1/2" Innengewinde zum Verbinden von Rohren bis 10 bar leichte Handhabung robustes Material kompakte Bauweise vielseitig einsetzbar
1
ESVT Edelstahl- und Stahl-Verbindungstechnik
ab € 1,77*
pro Stück
 
 Stück
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 32 vz. Zn-Ni (9 Angebote) 
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 32 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
9
Fränkische Rohrwerke
20450032
ab € 2,458*
pro Stück
 
 Stück
Fränkische SM-E-V 16 verzinkt Zn-Ni Stahlr.-Gewindemuffe M16 STARO 20450016 (8 Angebote) 
SM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V und die biegsam...
8
Fränkische Rohrwerke
20450016
ab € 1,43*
pro Stück
 
 Stück
Press-Übergangsmuffe | 1 Muffe | 22 mm x 3/4" Innengewinde (1 Angebot) 
Press-Übergangs-Muffe • Rotguss • 3/4" Innengewinde • Muffe, 22 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerecht...
1
CORNAT
T65442234B
ab € 3,73*
pro Stück
 
 Stück
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 50 vz. Zn-Ni (7 Angebote) 
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 50 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
7
Fränkische Rohrwerke
20450050
ab € 7,1941*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 20 (10 Angebote) 
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 20AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61...
10
Fränkische Rohrwerke
21050020
ab € 1,1455*
pro Stück
 
 Stück
Schlauchkupplung, Messing Stecknippel Gerade, 1/2Zoll, BSP1/2, Innengewinde Muffe (1 Angebot) 
Schlauch Innendurchmesser = 1/2Zoll Verbindungsart = Muffenverbinder, gerade Gehäusematerial = Messing Gewindeanschluss = BSP1/2, Innengewinde Gewindegröße = 1/2Zoll Kupplungs-Gender = Stecknippel ...
1
NITO
53506A3
ab € 11,54*
pro Stück
 
 Stück
Rotguss Muffe 3270 (5 Angebote) 
Rotguss Muffe 3270 Rp1/2" IG
5
Viega
266585
ab € 0,81*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   172   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gewinde Muffe
^

Gewinde Muffe zum Verbinden von Rohren

Die Gewindemuffen verbinden zwei Rohre miteinander. Als kurze, gerade Fittings werden sie in vielen professionellen Bereichen eingesetzt. Die Gewindemuffen sind mit zwei Anschlüssen ausgestattet oder Teil einer Gewinde Kupplung.

Gewinde Muffen im Überblick

Die Gewinde Muffen sind Fittings für metallische Rohre oder Kunststoffleitungen. Sie eignen sich in Kombination mit verschiedenartigen Medien, wie Druckluft, Hydrauliköl oder Wasser. Die Gewinde Muffen werden in vielen Anlagen eingesetzt und zeichnen sich durch folgende Funktionen aus:
  • ein oder zwei Gewindeanschlüsse,
  • schnelle und lösbare Verbindung im Leitungssystem sowie
  • zuverlässige Abdichtung bis in den Hochdruckbereich.
Die Gewindemuffen können für einen oder mehrere Leitungsmedien ausgelegt sein. Hierzu zählen Hydrauliköle und Druckluft verschiedenster Qualitäten, sowie Gase, Wasser oder Abwasser. Jedes Gewindefitting ist durch seine individuellen Eignungen und Beständigkeiten charakterisiert:

Varianten, Gewinde und Werkstoffe

Die Gewinde Muffen sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet und lassen sich anhand dieser auf die Gegebenheiten vor Ort anpassen:
  • Gewindedurchmesser und -form,
  • Material,
  • Länge,
  • Druck- und Temperaturbereich,
  • Eignung für das Leitungsmedium und
  • Beständigkeiten gegen Umgebungseinflüsse.
Das Gewindefitting sollte sich in seinem Gewindedurchmesser und der -form an den zu verbindenden Rohren orientieren. Es stehen Varianten mit zwei gleichen Gewinden oder Gewinden mit unterschiedlichen Durchmessern zur Auswahl. Einige Gewinde Muffen bieten einen Steck- oder Schweißanschluss. Die Muffe kann auch Teil einer Gewinde Kupplung beziehungsweise Schnellkupplung sein. Ihr Gegenstück ist der entsprechende Stecker. Das Material des Fittings sollte mit dem Material der Rohre übereinstimmen. Aus dieser Treue resultiert die beste Dichtheit auf lange Sicht. Für Kunststoffrohre empfehlen sich Fittings aus Kunststoffen. Die Fittings werden auch aus Stahl, Edelstahl, Messing und weiteren Werkstoffen angeboten. Für die Verbindung zweier Rohre aus unterschiedlichem Material können Messingfittings verwendet werden. Die Gewindefittings sollten gemäß ihrer individuellen Beständigkeiten gegen schwankende Temperaturen, Drücke oder korrosive Einflüsse ausgewählt werden. Der Druck des Betriebsmediums muss im Druckbereich des Fittings liegen, um Leckagen und Schäden zu vermeiden.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Gewinde Muffe, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.