Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Verbindungsmuffen Material: Messing, blank Gewinde: M10 x 1 Ø 12 mm Höhe: 15 mm Farbe: Messing, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige