Gewindemuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°....
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 21,3 mm x AG 1/2" Wasser, Gas(außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 10 Druckstufe Gas PN 4 DVGW-Zulassung
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, roh, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW 6 3
SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu...
SMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Steck-ES. Dieses Produkt is...
Muffe reduziert, G 3/4" x G 1/2" blk. blank, beids. Innengewinde blank, Anschluss: G 3/4" IG x G 1/2" IG (DIN ISO 228), aus Pressmessing nach DIN EN 12164/12165
Gewindemuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°....