Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Ro...
Gewindemuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°....
GE Rohrschelle gedämmt mit Gewindemuffe M8/M10 di48-53mm .Stahl verzinkt, Schnellverschluss, Schraube mit Schlitz und Kreuzschlitz, Gewindemuffe vierfach geschweißt, Schallschutz nach DIN 4109
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
Muffe reduziert, G 1" x G 3/4" blk. blank, beids. Innengewinde blank, Anschluss: G 1" IG x G 3/4" IG (DIN ISO 228), aus Pressmessing nach DIN EN 12164/12165
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, roh, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW 6 11/2
SMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Steck-ES. Dieses Produkt is...
Temperguss Muffe Ig/Ig 1 1/4'' Die hochwertige Temperguss Muffe ist das optimale Verbindungsstück von zwei Rohren mit Außengewinde. Es besticht durch eine hohe Festigkeit und Schlagbiegezähigkeit. ...