GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt DN 75 mm mit Gewindemuffe M8/M10 Rohrschelle d75 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10 Verwendungszwecke - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen - Zu...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
Muffe Größe 3 für Höhen- und Seitenverstellung aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt Maß b: 80 mm Gewinde: M 20 Maß h: 205 mm Maß h1: 75 mm Maß l: 80 mm Maß s: 6 mm
RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die ...