Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gesangsmikrofone

  Gesangsmikrofone  (104 Angebote unter 27.649.552 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gesangsmikrofone“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gesangsmikrofone"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hama Mikrofon MIC-P35 Allround fur PC und Notebook, 3,5-mm-Klinke (6 Angebote) 
- ermoglicht Podcasts, Voice-Overs oder Streaming z.B. auf Skype, Twitch, YouTube, Facebook - Ein/Aus-Taste erlaubt die unverzugliche Stummschaltung des Mikrofons - Neigungseinstellung ermoglicht e...
Hama
00139905
ab € 9,75*
pro Stück
 
 Stück
Lenco MCW-011BK Mikrofon Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon (6 Angebote) 
Bei dem Lenco MCW-011 handelt es sich um ein Kabelloses Mikrofon mit einem gemeinsamen Empfänger. Konzipiert für eine klare Wiedergabe von Sprache und Gesang und ideal in Verbindung mit den Lenco P...
Lenco
MCW-011BK
ab € 19,81*
pro Stück
 
 Stück
Kindermann MM-107 (4 Angebote) 
Das MM-107 ist ein Mikrofon für Sprache und Gesang. Die Supernieren- charakteristik schützt vor Rück- kopplungen und der integrierte Windschutz minimiert Atemgeräusche. Das MM-107 sorgt für präsent...
Kindermann
8720000095
ab € 44,45*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
TM-929
ab € 22,62*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Mikrofon Tragbares Mikrofon 70 Hz → 16 kHz Verdrahtet (1 Angebot) 
Mikrofontyp = Tragbares Mikrofon Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet Frequenzverhalten = 70 Hz → 16 kHz Anschluss = Mono Stecker 6,3 mm Länge = 208mm Mikrofone, farbig. Universalmikrofone für allge...
RS Pro
3522698
ab € 16,47*
pro Stück
 
 Stück
Mikrofon dynamisch DM-065 (3 Angebote) 
Mikrofon dynamisch DM-065Dynamisches Nostalgie-Mikrofon im 50/60er-Jahre-Look. Für Bühne, Sprache und Gesang. Nierencharakteristik. Geräuscharmer Ein/Aus-Schalter. Verchromte Ausführung. Inklusive ...
IMG Stage Line
0235740
ab € 62,09*
pro Stück
 
 Stück
AKG PW45 Sport Headset Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk (4 Angebote) 
AKG PW45 Sport Headset Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk AKG PW45 Sport Funkmikrofon-Set Funksystem-Set mit Headset für Sprache und Gesang Anmelde- und gebührenfrei Einfache Bedienung...
AKG
AKGPW45SSETISM
ab € 244,85*
pro Satz
 
 Stück
beyerdynamic TG V35 s dynamisches Gesangs- und Sprachmikrofon (Supernierencharakteristik, mit Schalter) (1 Angebot) 
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör beyerdynamic TG V35 s Mikrofon Mikrofonklammer Softbag
beyerdynamic
707244
ab € 66,64*
pro Stück
 
 Stück
AKG PW45 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk inkl. Klammer (4 Angebote) 
AKG PW45 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk inkl. Klammer AKG PW45 VOCAL FUNKMIKROFON-SET Funkmikrofon-Set für Gesang und Sprache Anmelde- und gebührenfrei Einfache Bedienung (Plug’n‘P...
AKG
AKGPW45VSETISM
ab € 190,99*
pro Satz
 
 Packung
Mikrofon Elektret ECM-285 (3 Angebote) 
Mikrofon Elektret ECM-285Elektret-Mikrofon für die Tonabnahme bei Gesang und Instrumenten. Spezialgedämpfte Kapselaufhängung. Betrieb mit externer Phantomspeisung ( DC 9-48 V) oder interner 1,5-V-B...
IMG Stage Line
0232760
ab € 76,26*
pro Stück
 
 Stück
Thomson M152 Dynamisches Mikrofon mit XLR-Stecker, Vocal (3 Angebote) 
- sprach- und gesangsoptimiertes Mikrofon, ideal geeignet fur Moderationen- dynamische Stosdampfung - Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer - stabiler XLR-Stecker - perfekter Sound durch die 30-mm-Memb...
Thomson
00131598
ab € 28,42*
pro Stück
 
 Stück
Handmikrofon MM-59 MIP 8720000093 (2 Angebote) 
Handmikrofon MM-59 MIP 8720000093Das MM-59 ist ein Mikrofon für Sprache und Gesang. Die konsistente Supernierencharakteristik isoliert die Stimme, unterdrückt Nebengeräusche und minimiert Rückkoppl...
Mipro
8720000093
ab € 119,95*
pro Stück
 
 Stück
img Stage Line DM-1100 (3 Angebote) 
img Stage Line DM-1100 - Mikrofon
Monacor International
23.3290
ab € 23,03*
pro Stück
 
 Stück
WMS40 Mini (2 Angebote) 
AKG WMS40 Mini - Dual Vocal Set Mikrofonsystem - Schwarz
AKG
WMS40MINIDUALVOCALSETISM
ab € 155,79*
pro Satz
 
 Packung
Monacor International
TK-600
ab € 27,33*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gesangsmikrofone
^

Das richtige Gesangsmikrofon sorgt für einen perfekten Klang

Ein gutes Gesangsmikrofon ist ganz entscheidend für ein gelungenes Live-Konzert. Die Stimme muss sauber übertragen werden, ohne Übersteuerungen, Verzerrungen und Rückkopplungen. Auch sollte sie nicht zu sehr verfälscht werden, außer natürlich, ein solcher Effekt ist gewünscht. Selbst die besten Gesangsstimmen klingen durch ein ungeeignetes, qualitativ nicht ausreichendes Mikrofon verzerrt oder metallisch. Die Folgen sind ein unstimmiges Klangbild und unzufriedene Zuhörer. Um das richtige Mikrofon für den Live-Einsatz und Studioaufnahmen zu wählen, müssen verschiedene Kriterien berücksichtigt werden. Auch ist die Stimme des Sängers ganz entscheidend: Schwache Stimmen mit weniger Präsenz brauchen eine andere Verstärkung als Sänger mit sehr kräftigen Stimmen.

Darauf kommt es bei einem guten Gesangsmikrofon an

Um Stimmen zu übertragen, verwendet man fast ausschließlich Mikrofone mit einer Nierencharakteristik (Cardioid) oder als Superniere (Supercardioid). In einer besonders lauten Umgebung ist die Hyperniere am besten geeignet. Das ist wichtig, da diese Richterformen den Schall nur von vorn und keine fremden Signale von den Seiten aufnehmen. Dabei müssen die Sänger das Mikrofon sehr exakt vor dem Mund halten.
Die wichtigsten Kriterien:
  • großes Frequenzspektrum
  • gute Körperschalldämpfung
  • verzerrungsfreie Übertragungen selbst bei hohem Schalldruck
  • Rückkopplungsdämpfung
  • Nennimpedanz zwischen 150 und 600 Ohm (je niedriger dieser Wert, um so besser)
  • Unempfindlich gegen Wind und Ploppgeräusche

Kondensator- und dynamische Mikrofone

Im professionellen Bereich werden bevorzugt Kondensatormikrofone verwendet, die auch feinste Töne in gewünschter Qualität aufnehmen. Sie verfügen über einen großen Übertragungsbereich und lassen die Stimme natürlich klingen. Für den Betrieb sind meistens Batterien oder eine Phantomspeisung über das Mischpult nötig.

Bei den dynamischen Ausführungen können bestimmte Frequenzbereiche angehoben werden, um dem Gesang mehr Präsenz zu verleihen. Das ist häufig bei Auftritten großer und kleiner Bands mit lauten Instrumenten wie E-Gitarre und Schlagzeug nötig, damit sich der Gesang durchsetzen kann.
Allerdings sind sie oft anfälliger für Störgeräusche, benötigen aber weder Batterien noch eine Phantomspeisung.

Große oder kleine Membran?

Bei Live-Übertragungen sind Mikrofone mit kleiner Membran eindeutig im Vorteil: Sie nehmen auch hohe Frequenzen problemlos auf und reagieren weniger empfindlich.  Für Gesangsaufnahmen im Tonstudio kann auch ein Großmembranmikrofon eingesetzt werden, da damit viele verschiedene klangliche Färbungen möglich sind. Die meisten Gesangsmikrofone können auf einem Stativ angebracht oder als Handmikrofon verwendet werden. In beiden Fällen ist es wichtig, auf die richtige Länge des Mikrofonkabels zu achten, damit genügend Freiraum für Positionswechsel bleibt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.