Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gerätestecker

  Gerätestecker bei Mercateo online kaufen (713 gefilterte Angebote unter 23.289.571 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gerätestecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gerätestecker mit Filter 2 A 250 VAC (3 Angebote) 
Gerätestecker mit Filter Abmessungen H x B x T: 65 x 50 x 49 mm Resistance technical notation: 1M Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar Anzahl der Induktivitäten L1: 2 Dämpfung @ 10 MHz: 48 dB ...
Schaffner
FN284-2-06
ab € 20,13*
pro Stück
 
 Stück
Schaffner, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, FN284-6-06, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 6A, 250 V ac (6 Angebote) 
Gender = Male Anzahl Sicherungen = 2 Sicherungsgröße = 5 x 20mm Schaltertyp = 2-polig Anschlussart = Faston Nennstrom = 6A Betriebsspannung = 250 V ac Montagetyp = Tafelmontage Betriebsfrequenz = 5...
Schaffner
FN284-6-06
ab € 19,72*
pro Stück
 
 Stück
Positionsschalter m.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1 (9 Angebote) 
Positionsschalter m.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1Sehr kompakt bei gleicher Leistung wie die Standardschalter 3SE51, dadurch deutliche Platzersparnis bei Einbau auf engstem Raum Verschiedene ...
Siemens
3SE54130CD201EB1
ab € 27,89*
pro Stück
 
 Stück
Gerätestecker mit Filter 1 A 250 VAC (5 Angebote) 
Gerätestecker mit Filter Abmessungen H x B x T: 35 x 46 x 41 mm Resistance technical notation: 1M Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar Anzahl der Induktivitäten L1: 2 Dämpfung @ 10 MHz: 45 dB ...
Schaffner
FN9260-1-06
ab € 10,58*
pro Stück
 
 Stück
Gerätestecker mit Filter 2 A 250 VAC (5 Angebote) 
Gerätestecker mit Filter Abmessungen H x B x T: 35 x 46 x 41 mm Resistance technical notation: 1M Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar Anzahl der Induktivitäten L1: 2 Dämpfung @ 10 MHz: 42 dB ...
Schaffner
FN9260-2-06
ab € 11,11*
pro Stück
 
 Stück
Schaffner, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, FN 9260-4/06, 5 x 20mm, Ohne, Faston Anschluss, 4A, 250 V ac (5 Angebote) 
Gender = Male Anzahl Sicherungen = 2 Sicherungsgröße = 5 x 20mm Schaltertyp = Ohne Anschlussart = Faston Nennstrom = 4A Betriebsspannung = 250 V ac Montagetyp = Tafelmontage Betriebsfrequenz = 0 → ...
Schaffner
FN 9260-4/06
ab € 10,53*
pro Stück
 
 Stück
din 43650, Serie GSSA, Stecker, 2P+E Schrauben-Montage IP65 4A 250 V ac/dc (3 Angebote) 
Kontakt-Format = 2P+E DIN 43650 Typ = DIN 43650 C Betriebsspannung = 250 V ac/dc Gender = Male Montagetyp = Schrauben Farbe = Schwarz Nennstrom = 4A Serie = GSSA IP Klasse = IP65 Anschlussart = Löt...
Hirschmann
933117100
ab € 0,564*
pro Stück
 
 Stück
62084 Thermoplast-Ger„testecker 70ø, Typ C20 Kaltger„testecker (8 Angebote) 
Thermoplast Ger„testecker: Kaltger„te 70øC, Typ C20 2-polig + Schutzkontakt, verschraubbar Max. 3G1,5 Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0625, IEC 60320 Verwendung: Schutzklasse IP 20 - geeignet für ...
as - Schwabe
62084
ab € 4,02*
pro Stück
 
 Stück
Einbau-Gerätestecker C14 Schraubmontage (6 Angebote) 
Einbau-Gerätestecker C14 Temperaturbereich: +70 °C Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm Belastbarkeit: 10 A/250 VAC Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0 Dosentyp: C14 Farbe: schwarz Gehäusematerial: Polyami...
Bulgin
PX0580/63
ab € 0,80*
pro Stück
 
 Stück
BULGIN PF0001/PC GERÄTESTECKER, IEC, M.SICHERG PC-FLANSCH (3 Angebote) 
Nennstrom: 10 A Kontaktanschluss: Durchsteckmontage SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Nennspannung: 250 VAC Ausführung: Stecker Produktpalette: Baureihe PF0001 Steckverbindermontage: Panelmontage RoHS ko...
Bulgin
PF0001/PC
ab € 2,57*
pro Stück
 
 Stück
Gerätestecker 2p+E (5 Angebote) 
Gerätestecker 2p+E Temperaturbereich: -30 ... +90 °C Anschlussart: Schraubanschluss Farbe: grau Gehäusematerial: Polyamid (PA/Nylon) Gender der Kontakte: Male Kontaktmaterial: CuZn+Sn Pole: 2+PE Sc...
Hirschmann
STASEI 2
ab € 3,06*
pro Stück
 
 Stück
BULGIN PX0575/10/63 GERÄTESTECKER, IEC, PANELEINBAU, 10A (5 Angebote) 
Nennstrom: 10 A Kontaktanschluss: Steckanschluss SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Nennspannung: 250 VAC Ausführung: Stecker Produktpalette: Baureihe PX0575 Steckverbindermontage: Panelmontage RoHS konfo...
Bulgin
PX0575/10/63
ab € 0,68*
pro Stück
 
 Stück
CORCOM - TE CONNECTIVITY PS0S0DH3B GERÄTESTECKER, NETZFILTER, 2SICHERG, 3A (2 Angebote) 
Nennstrom: 3 A Filteranschlüsse: Steckanschluss Induktivität, min.: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Nennspannung: 250 VAC Filtertyp: EMI, RFI Kapazität: - Reststrom, max.: 5 ᄉA Produktpalette: P Seri...
TE Connectivity
PS0S0DH3B
ab € 20,56*
pro Stück
 
 Stück
CORCOM - TE CONNECTIVITY PS0S0SSXA GERÄTESTECKER, NETZFILTER 10A, 250V, AC (3 Angebote) 
Nennstrom: 10 A Kontaktanschluss: Steckanschluss Ausführung: Stecker SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Nennspannung: 250 VAC Produktpalette: Baureihe P Steckverbindermontage: Panelmontage RoHS konform: Ja
TE Connectivity
PS0S0SSXA
ab € 19,82*
pro Stück
 
 Stück
kaltgerätestecker C14 Gerätesteckverbinder, 250 V ac / 10 (4 Angebote) 
IEC Steckverbindertyp = C14 Montagetyp = Schraubhalterung Gender = Male Nennstrom = 10 (IEC) A, 15 (UL & CSA) A Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Schnellverbinder Schaltertyp = 2-polig Bet...
Schurter
4302.2001
ab € 4,62*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   48   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.