Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gerätestecker

  Gerätestecker bei Mercateo online kaufen (606 gefilterte Angebote unter 25.798.251 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gerätestecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Schurter, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, DD12.9121.111, 5 x 20mm, 2-polig (4 Angebote) 
Ultrakompakte Bauweise. Das Aluminiumgehäuse bietet gute Abschirmung. Der Sicherungshaltereinschub erfüllt die Anforderungen der medizinischen Norm IEC/EN 60601-1. Ideal für Anwendungen mit hohen A...
Schurter
DD12.9121.111
ab € 17,47*
pro Stück
Gerätestecker mit Netzfilter 6 A 250 VAC (4 Angebote) 
Gerätestecker mit Netzfilter, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 4.8 x 0.8 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Nennspannung: 250 VAC
Schurter
KMF1.1161.11
ab € 16,45*
pro Stück
62084 Thermoplast-Ger„testecker 70ø, Typ C20 Kaltger„testecker (4 Angebote) 
Thermoplast Ger„testecker: Kaltger„te 70øC, Typ C20 2-polig + Schutzkontakt, verschraubbar Max. 3G1,5 Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0625, IEC 60320 Verwendung: Schutzklasse IP 20 - geeignet für ...
as - Schwabe
62084
ab € 4,14*
pro Stück
RS Pro IEC Gerätestecker mit Filter, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 2A, 250 V ac, Snap-In, 50 Hz, 60 Hz (1 Angebot) 
Rastmontage. Erfüllt die Anforderungen der IEC 950 und Überspannungskategorie II von IEC 664. 250 Faston-Klemmen. 2-poliger EIN/AUS-Schalter und Sicherungshalter integriert Gender = Male Anzahl Sic...
RS Pro
3864194
ab € 24,55*
pro Stück
RS Pro IEC Gerätestecker mit Filter, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 4A, 250 V ac, Snap-In, 50 Hz, 60 Hz (1 Angebot) 
Rastmontage. Erfüllt die Anforderungen der IEC 950 und Überspannungskategorie II von IEC 664. 250 Faston-Klemmen. 2-poliger EIN/AUS-Schalter und Sicherungshalter integriert Gender = Male Anzahl Sic...
RS Pro
3864201
ab € 26,75*
pro Stück
Einbau-Gerätestecker C14 Schraubmontage (6 Angebote) 
Einbau-Gerätestecker C14, Temperaturbereich: +70 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, Belastbarkeit: 10 A/250 VAC, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: schwarz, Gehäusematerial: Polyamid (PA/Ny...
Bulgin
PX0580/63
ab € 0,57*
pro Stück
Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1 (6 Angebote) 
Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1Sehr kompakt bei gleicher Leistung wie die Standardschalter 3SE51, dadurch deutliche Platzersparnis bei Einbau auf engstem Raum Verschiedene ...
Siemens
3SE54130CD201EB1
ab € 26,59*
pro Stück
Gerätestecker für GM/GMN GSA 20 Pole:2 + PE Hirschmann Inhalt: 1 St. (4 Angebote) 
Gerätestecker für GM/GMN 1e. Typenbezeichnung des Herstellers: GSA 20 Gerätestecker zum Verschrauben. Technische Daten: Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: 931 352-100 · Inhalt: 1 St. · Pole: ...
Hirschmann
931 352-100
ab € 0,98*
pro Stück
Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen GSSA 200 Pole:2 + PE Hirschmann Inhalt: 1 St. (3 Angebote) 
Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen 1e. Typenbezeichnung des Herstellers: GSSA 200 Technische Daten: Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: 933 117-100 · Inhalt: 1 St. · Passend für (Det...
Hirschmann
933 117-100
ab € 0,626*
pro Stück
APSA 1048/WS GERÄTESTECKER, IEC, 16A, GERADE, WEISS (2 Angebote) 
Beschreibung: GERÄTESTECKER, IEC, 16A, GERADE, WEISS RoHS konform: Ja Nennstrom: 10 A Kontaktanschluss: Schraubanschluss Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Nennspannung: 250 VAC Product...
APSA Elektrotechnische Fabrik
1048/WS
ab € 1,77*
pro Stück
APSA 1049 WEISS CEE-GERAETESTECKER (2 Angebote) 
Schutzkontakt-Gerätestecker DIN EN 60320-1, Normblatt C16A (155°C), 2polig, 10 A/250, VSchraubklemmen, Lochabstand 38mm Einbau-Schutzkontakt-Gerätestecker C16A weiß,nach nach DIN VDE 0625 Teil 1 No...
APSA Elektrotechnische Fabrik
01049000001000
ab € 2,05*
pro Stück
RS Pro IEC Gerätestecker mit Filter, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 6A, 250 V ac, Snap-In, 50 Hz, 60 Hz (1 Angebot) 
Rastmontage. Erfüllt die Anforderungen der IEC 950 und Überspannungskategorie II von IEC 664. 250 Faston-Klemmen. 2-poliger EIN/AUS-Schalter und Sicherungshalter integriert Gender = Male Anzahl Sic...
RS Pro
3864217
ab € 27,72*
pro Stück
Schaffner, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, FN284-1-06, 5 x 20mm, 2-polig, Faston Anschluss, 1A, 250 V ac (5 Angebote) 
Die Serie FN280 von Schaffner umfasst kompakte Eingangsfiltermodule. Die Serie FN280 vereint einen 2-poligen Kippschalter, IEC-Anschluss, Netzfilter und Einzel- oder Zweifach-Sicherungshalter (je n...
Schaffner
FN284-1-06
ab € 18,46*
pro Stück
Schaffner, IEC/EN 60939 IEC Gerätestecker mit Filter, FN9260-2-06, 5 x 20mm, Ohne, Faston Anschluss, 2A, 250 V ac (5 Angebote) 
Das Leistungseingangsmodul FN9260 verbindet einen IEC-Anschluss, Netzfilter mit ausgezeichneter Filterdämpfung und Sicherungen in einem kleinen Formfaktor. Eine große Auswahl an Stromstärken, Ausga...
Schaffner
FN9260-2-06
ab € 10,19*
pro Stück
Schurter, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, KMF1.1121.11, doppelt 5 x 20mm, 2-polig, Lötanschluss, 2A, 250 V ac (4 Angebote) 
Die Netzeingangsmodule der Serie KMF mit Netzfilter von SCHURTER sind eine ultrakompakte Lösung mit kleinen Abmessungen hinter und vor der Tafel. Diese Netzleitungsfilter rasten von der Vorderseite...
Schurter
KMF1.1121.11
ab € 16,48*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG